絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 121137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 古色木目天然染料久米蔵 からちゃ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 からちゃ

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けからちゃ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用 ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用

    ヤブ原産業
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
    用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。危険物の類別非危険物
  • アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー ヤブ原産業

    アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー

    ヤブ原産業
    10,980税込12,078
    1個(4kg)
    7日以内出荷
    一般にコンパネ、ベニヤ、合板の上に仕上げ材を施工する場合にはアク止め処理が必要です。この様な時にアク、シミ、ヤニの発生を強力に防止することができます。
    用途コンパネ、ベニヤ、合板等の木質系下地のアク、ヤニ、シミの防止。形態ポリ容器危険物の類別非危険物
  • SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業

    SSSボンド エバーボンドGP#3

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(500g)
    7日以内出荷
    速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業

    SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm

    ヤブ原産業
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物
  • エフロストップ ヤブ原産業

    エフロストップ

    ヤブ原産業
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。
    用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。比重(20℃)1.06外観無色透明(やや褐色)危険物の類別非危険物性状強アルカリ性(PH=11~14)
  • カチオンタイト タイトワンローラー ヤブ原産業

    カチオンタイト タイトワンローラー

    ヤブ原産業
    7,398税込8,138
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9練り量(L)19.5~20.7塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • カチオンタイト タイトワンコテ ヤブ原産業

    カチオンタイト タイトワンコテ

    ヤブ原産業
    7,798税込8,578
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
  • カチオンタイト 速硬カチオンローラー ヤブ原産業

    カチオンタイト 速硬カチオンローラー

    ヤブ原産業
    13,980税込15,378
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5形態PP缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)8.8練り量(L)8.8塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    9,798税込10,778
    1缶
    当日出荷
    弱った下地をガッチリ固め、仕上げ材の施工を可能にします。特許を取得した浸透メカニズムによる圧倒的な浸透力です。コンクリート・モルタルの雨打たれ、凍害の補修に最適です。漆喰、土壁、繊維壁等、今まで施工が難しかった下地にも対応します。水性なので、室内でも安心してお使いただけます。
    用途無機質系の下地、経年の風化・中性化した下地の浸透強化、防塵用。無機質系下地の吸水強制に。トラスコ品番722-4000材質水性アクリルエマルション乳白色 施工後透明容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間12時間以上施工面積(m2)8~20
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    11,980税込13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,698税込2,968
    1缶
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
    用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
  • カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。
    用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメントグレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
  • 体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス ヤブ原産業

    体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス

    ヤブ原産業
    22,980税込25,278
    1缶
    当日出荷
    シックスクール対応です。ウォーターレス・ノンワックスです。グリップ力が回復します。抗菌効果があります。誰でも簡単に施工できます。フローリングを長寿命化します。じょうろ等で体育館床面に適量を散布し、モップで均一に伸ばしながら塗布します。その後乾燥させて完成です。
    用途体育館の定期的なメンテナンス時に。(4~6か月目安)。床面が滑りやすくなった時に。トラスコ品番722-3997無色透明容量(L)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6.86L危険物の性状非水溶性
  • 水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for  floor  床用 ノンスリップ材 ヤブ原産業

    水性コンクリートステイン塗料 ルーセントカラー for floor 床用 ノンスリップ材

    ヤブ原産業
    1,998税込2,198
    1セット(750g)
    5日以内出荷
    コンクリートの表情をそのままに、彩りを添える。ルーセントカラー for floor(床用)はコンクリート・モルタル床の風合いをそのままに、カラークリアで着色・浸透強化・防塵できる水性コンクリートステイン塗料です。 クラックや下地のムラもそのまま仕上がりに現れるため、通常の塗料では表現できないコンクリートならではのテクスチャーをデザインできます。新築・改修共に使用可能でクリヤーを含む全20色展開(艶消し)。ルーセントカラー for floor(床用)用のノンスリップ材です。特長)。1自然な質感: カラークリヤ(半透明の色付き)で着色するため、素材の質感を損なわない。コンクリート下地ならではの自然な色ムラを生かすことが可能。2保護性能 : トップコートは落ち着いた空間を演出する艶消し仕様。耐久性に優れ、汚れが付着しにくい上に付着した場合でも落としやすい防汚性を有する。3下地強化 : 下地補修材メーカーとして築いた技術力を応用したプライマー(下塗り材)で、下地を強化。4安全性 : 材料は全て水性で匂いもほぼ無く、有害物質を含まない。F☆☆☆☆取得。5経済性 : 30m2程度であれば、施工は1日で完了。経年で劣化した場合でも簡単に補修が可能。
    用途用途。店舗 カフェ レストラン ショッピングセンター テラス 玄関 ポーチ エントランス等危険物の類別非危険物
  • 久米蔵生サンプル 専用仕上げ材 ヤブ原産業

    久米蔵生サンプル 専用仕上げ材

    ヤブ原産業
    1,198税込1,318
    1缶(50cc)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 速硬カチオン コテ ヤブ原産業

    速硬カチオン コテ

    ヤブ原産業
    14,980税込16,478
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    カチオン系 速硬化型下地調整材
    危険物の類別非危険物