カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 12ページ目
12ページ目: ナベヤのすべての商品

ラウンドピン
ナベヤ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ワークの位置決めが可能です。材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用シグシステム エコノミーセット
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応
プラダブルフランジナット
ナベヤ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)質量(g)5寸法A(mm)22寸法F(mm)M8寸法D(mm)13寸法E(mm)15寸法B(mm)19寸法C(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
マグワークアジャストストッパー
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ワークへの横荷重受けパーツ。付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック吸着テーブル
ナベヤ1個欠品中グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6880B
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6830B
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6800B
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプ
ナベヤ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプセット
ナベヤ¥339,800~税込¥373,780~1個3日以内出荷バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(段付型)
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。材質S15C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック
ナベヤ¥1,398,000~税込¥1,537,800~1セット(2個)61日以内出荷スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C表面処理塗装(黒皮部)熱処理(本体)焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスサポート
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°