カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: PISCO(ピスコ)のすべての商品

ミニタイプ ブランチユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブと継手の接続形状ブランチユニオンワイタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ キャップ
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状キャップ質量(g)0.6タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)3使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ブランチトリプル
PISCO(ピスコ)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ブランチトリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用弁体)
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)6日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)
PISCO(ピスコ)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ 10シリーズ 違径ユニオン
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891個10日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。トラスコ品番818-1105材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気外径D1(Φmm)適合チップソー:4外径D2(Φmm)適合チップソー:3使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。耐圧性に優れ、高圧での使用が可能。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。受注生産にて、長尺チューブも製作。豊富なカラーバリエーション。温水・熱媒体油にも使用可能。
チューブフィッティングミニ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
チューブフィッティング P
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。コックを90°回すと、流路が切換わります。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ 小型ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。トラスコ品番469-6340材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥78~税込¥86~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
カップリング
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。色ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個10日以内出荷から14日以内出荷・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体
PISCO(ピスコ)¥479~税込¥527~1個10日以内出荷から17日以内出荷・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個14日以内出荷・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm。・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。その他【金属】標準色ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングミニ
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)翌々日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。小型化に成功したワンタッチ継手。超小型でもチューブの脱着が簡単。トラスコ品番559-9968形状エルボ色開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじM5×0.8使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥14,980税込¥16,4781巻8日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-4174色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷から12日以内出荷接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥319~税込¥351~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個15日以内出荷最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)17日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)。ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
真空パッド長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥319税込¥3511個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状長円