カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(32)
  • RS PRO(725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(714)
  • エスコ(215)
  • JST(日本圧着端子製造)(202)
  • ニチフ(179)
  • HUBER & SUHNER(147)
  • 日本モレックス(molex)(103)
  • TRUSCO(76)
  • KNIPEX(クニペックス)(47)
  • ELPA(44)
  • フエニックス・コンタクト(43)
  • SAMTEC(41)
  • 東洋技研(40)
  • 日東工業(36)
  • DST(大同端子製造)(32)
  • オーム電機(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(31)
  • 三菱電機エンジニアリング(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧着 絶縁」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)JAE(日本航空電子工業)
1セット(10個)
欠品中
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ソケット側種類角型極数50定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(50個)
欠品中
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
形状オンボード極数26極使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(20個)
欠品中
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(15個)
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボードタイプ1列型極数20端子形状コネクタ寸法A(mm)48.26列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)51.8材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(50個)ほか
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード端子形状コネクタ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-55~+125
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
43,980税込48,378
1巻(15000個)
91日以内出荷
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット(2巻×15000個)ほか
当日出荷から91日以内出荷
車載用基板対ケーブル小型コネクタ
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1巻(15000個)
当日出荷から91日以内出荷
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
42,980税込47,278
1巻(15000個)
当日出荷から17日以内出荷
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
73,980税込81,378
1巻(10000個)
91日以内出荷
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
9,798税込10,778
1箱(200個)
91日以内出荷
025コンタクト ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10結線方法圧着
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
70税込77
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
同軸コネクタ JAE(日本航空電子工業)同軸コネクタJAE(日本航空電子工業)
40,980税込45,078
1巻(5600個)ほか
91日以内出荷
小型同軸コネクタ
使用温度範囲(℃)50Ω:-30~+10575Ω:-30~+70絶縁抵抗(MΩ)100特性インピーダンス(Ω)(車載アンテナ用)75、(デジタルラジオ用)50
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
9,598税込10,558
1箱(100個)ほか
91日以内出荷
JIS B 9960-1規格準拠 防水型 パネル対ケーブル接続用 圧着/ はんだ付け結線式
使用温度範囲(℃)-55~+125
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
68税込75
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
基板対ケーブル接続用
使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.25
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から92日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
PSシリーズ オープンピンヘッダ(ライトアングルスルーホールタイプ1列型) JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ オープンピンヘッダ(ライトアングルスルーホールタイプ1列型)JAE(日本航空電子工業)
559税込615
1個
6日以内出荷
コンタクトピッチ2.54mmの1列型です。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
トラスコ品番418-0917材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)1.7極数15寸法A(mm)35.56耐電圧AC1000V/1分間列数1列型定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)39.1絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)16以下適合ハウジングPS-15SD-D4C2基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ スタンダードレバーピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
誤挿入防止キィが2ヶ所ある50極と60極、中心に1ヶ所のキィを持つ10極のコネクタと互換性があるMILタイプコネクタです。 既存のFRC用圧設型ソケット(SENタイプ),ロックレバー付きピンヘッダ(LP1タイプ)及び圧着式キィ付きソケットハウジングと互換性があります。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
639税込703
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
コンタクトピッチ2.54mmで1列型と2列型が有ります。 クローズドエントリ構造により確実な嵌合と接触が得られる高信頼型コネクタです。 ディスクリートワイヤを専用圧着結線機を使用する事により、迅速で均一した仕上がりが得られます。
材質インシュレーター:ガラス入りPBT、ソケットハウジング:ガラス入りPBT、ソケットコンタクト:リン青銅(接触部:ニッケル上金メッキ、その他:ニッケル上金フラッシュ)質量(g)5.5耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3基板接続方法はんだ付け (スルーホール)コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型JAE(日本航空電子工業)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダストレートスルーホール 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダストレートスルーホール 2列型JAE(日本航空電子工業)
439税込483
1個
6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数60極仕様2列型トラスコ品番418-1727使用温度範囲(℃)-55to+85耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型JAE(日本航空電子工業)
659税込725
1個
6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様2列型耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型JAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000V/1分間列数1列型コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型JAE(日本航空電子工業)
89税込98
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)JAE(日本航空電子工業)
97,980税込107,778
1リール(5000本)
8日以内出荷から81日以内出荷
ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
25,980税込28,578
1リール(10000本)
当日出荷から6日以内出荷
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型JAE(日本航空電子工業)
329税込362
1個
当日出荷
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプコンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)形状ストレート種類角型極数15定格電圧(V)AC300結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から39日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
定格電流(A)3
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(50個)
当日出荷
定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質リン青銅仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)接続形式垂直・平行コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)形状単品適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフードJAE(日本航空電子工業)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.54mmピッチ
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら