456件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板ミシン目カッター goot(太洋電機産業)

    基板ミシン目カッター

    goot(太洋電機産業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
    奥行(mm)147
  • プレート付アース線 goot(太洋電機産業)

    プレート付アース線

    goot(太洋電機産業)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    寸法(mm)50×100先端部2mコード付(2本入り)
  • 耐熱キャップ goot(太洋電機産業)

    耐熱キャップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
  • ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
    適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5トラスコ品番468-7639奥行(mm)170
  • 替スチールウール goot(太洋電機産業)

    替スチールウール

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    87税込96
    1セット(3個)
    当日出荷
    入数(個)3
  • ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • 交換こて先(PXー480/480E用) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PXー480/480E用)

    goot(太洋電機産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途PX-480/480E用替えこて先です。適合PX-480/PX480ERoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリーフラックス goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーフラックス

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本(20mL)
    当日出荷
    鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ
    種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性
  • ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)

    ワニグチクリップ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    リストストラップの交換部品です。
    トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
  • 替こて先 GP501用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP501用

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換こて先です。
    適合GP-501
  • 替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 HE-110用

    goot(太洋電機産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ クリップ・サポ goot(太洋電機産業)

    スタンドルーペ クリップ・サポ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    カバー付きクリップで対象物をホールドします。
    寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • 交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    適合PX-401質量(g)30
  • 板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    板金用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
  • カットニッパー goot(太洋電機産業)

    カットニッパー

    goot(太洋電機産業)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
    トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
  • 交換レッドチップ goot(太洋電機産業)

    交換レッドチップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • ヒーターパイプ goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • テフロンシート goot(太洋電機産業)

    テフロンシート

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • 電気用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)

    電気用フラックスはんだセット

    goot(太洋電機産業)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
    成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%容量(mL)25
  • キャップ付はんだこて goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用後、即収納できるキャップ付。
    全長(mm)185/キャップ取り付け時 280付属品こて先(R-48B)奥行(mm)280電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)

    SS-10用替フィルター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番468-7205
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • 替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターPX-201/401用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター適合機種PX-201質量(g)7.5トラスコ品番390-2820消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • 金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    金属加工用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン銅ろう goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)奥行(mm)220消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5質量(g)70電圧(V)100ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1