絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15インチカラーモニター DC24V マリンテック

    15インチカラーモニター DC24V

    マリンテック
    48,980税込53,878
    1式
    6日以内出荷
    最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要
    セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
  • 点滅灯 HMLシリーズ 黄色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 黄色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯用キャップ マリンテック

    点滅灯用キャップ

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯用パッキング マリンテック

    点滅灯用パッキング

    マリンテック
    379税込417
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 青色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W

    マリンテック
    98,980税込108,878
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W

    マリンテック
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
  • オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W マリンテック

    オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
    仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
  • 平型端子250型カプラー オス マリンテック

    平型端子250型カプラー オス

    マリンテック
    379税込417
    1式
    4日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • AMP3コネクタ3pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ3pin セット

    マリンテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1式
    4日以内出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は3P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • AMP3コネクタ2pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ2pin セット

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • AMP3コネクタ1pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ1pin セット

    マリンテック
    499税込549
    1式
    4日以内出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は1P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • タコメータースタンド マリンテック

    タコメータースタンド

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    4日以内出荷
    簡単取付!。85mmメーター用
    付属品ステンレスタッピングネジ(M4)2本材質SUS304 ステンレス質量(g)107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140×30取付け方法2ヶ所穴・ネジ取付ねじサイズM4
  • オリジナル バッテリー充電器 マリンテック

    オリジナル バッテリー充電器

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)。全自動充電器・簡単操作!。アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)。プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!
    付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式その他【放熱】冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
  • 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    大型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当
    寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600保護構造IP67スイッチモーメンタリー定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式モーメンタリー取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)5防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
  • 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    小型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当
    寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660保護構造IP65スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~660定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)動作方式オルタネイト式使用周囲温度(℃)-25~70取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP65操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
  • 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック

    大型ジョイスティックスイッチ

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当
    寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600保護構造IP67スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式オルタネイト式取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
  • バッテリー充電器 マリンテック

    バッテリー充電器

    マリンテック
    66,980税込73,678
    1式
    6日以内出荷
    DC24V-40A!。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。 全自動充電器。 簡単操作。 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。 アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。 プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。 デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
    付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式仕様放熱:冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
  • ケーブルカッター マリンテック

    ケーブルカッター

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    安価でコンパクト・切れ味も抜群!。多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター。様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!。太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!。握りやすいハンドルで疲れにくい!
    仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当)材質特殊鋼質量(g)500外径(Φmm)電線:最大13サイズ(mm)230×46×20
  • 走行充電器 マリンテック

    走行充電器

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。 オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。 DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。 メインバッテリーからサブバッテリーを充電。 出力27A。 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。 1年保証。2026年モデル
    付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
  • サーマルカメラ マリンテック

    サーマルカメラ

    マリンテック
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2(または±2%)視野角50×50°NETD(mK)<40保護等級IP54解像度赤外線:96×96pxフレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間質量(g)290分解能温度:50mK温度精度±2℃(または±2%)インターフェースUSB Type-Cディスプレイ3.2インチLCDスクリーンバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56駆動時間(時間)8
  • ディスプレイ付きポータブル電源BOX マリンテック

    ディスプレイ付きポータブル電源BOX

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
    付属品入力専用ケーブル2m(ADS5.5-R2)1本・取付専用金具セット1式材質ABSプラスチック寸法(mm)170×120×56質量(g)600電流(A)(最大)合計50入力電圧(V)DC12-24バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲルプラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)保証期間1年ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)使用環境温度(℃)-5~55入力電流(A)10各種認証UL 94V-0USBポート5V-2.4A(12W)USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
  • タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 4000rpm 回転計

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
    仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。3スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。3スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体3ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
    タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    5日以内出荷
    LEDインジケーター付!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。12-24V用。8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。プラス側のみ
    付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。1スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴は加工済。ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)。キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能。防水パッキング付き。4ヶ所の本体取付穴付き
    付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製取付穴径(mm)3
  • 防水スイッチBOX マリンテック

    防水スイッチBOX

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    12日以内出荷
    ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。2スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。2スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴(本体2ヶ所)は加工済。防水パッキング付き。任意の場所にケーブルグランドを取付可能
    タイプ表面型取付穴なし材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)100×70×50
  • ケーブルグランド マリンテック

    ケーブルグランド

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    電線や電気機器、制御盤などに使用するケーブルを固定・保護!。防水仕様。キャプタイヤーなど外径7-10mmまでのケーブルに使用可
    タイプ表面型材質(樹脂部)ナイロン取付穴径(mm)7-10
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    4日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)61まで電線仕様AWG8・8SQ
  • 走行充電器 DC12V マリンテック

    走行充電器 DC12V

    マリンテック
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    寸法(mm)276×190×72質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
  • ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V マリンテック

    ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
  • ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテック

    ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V

    マリンテック
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
    その他【ソーラーパネル】最大430Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
  • LED投光器 AC100-240V マリンテック

    LED投光器 AC100-240V

    マリンテック
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DC24V マリンテック

    LED投光器 DC24V

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1式
    9日以内出荷
    新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
    寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 角型ロッカースイッチ 3連パネル マリンテック

    角型ロッカースイッチ 3連パネル

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1式
    9日以内出荷
    分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
    付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類型式RSMA-3-3寸法(mm)100.5×68×80極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
  • タッチ式 LED調光器 マリンテック

    タッチ式 LED調光器

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
    仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き型式DIM-1-B出力≦72W(12V時)下穴径(Φmm)16長さ(cm)18.5(コネクター含む)定格電流(A)6(MX)入力電圧(V)DC12-24発光色青色色(本体)黒色
  • RGBコントローラー 無線式 マリンテック

    RGBコントローラー 無線式

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
    用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    当日出荷
    DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
    型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    939税込1,033
    1式
    6日以内出荷
    簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    719税込791
    1式
    当日出荷
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10