絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(96)
- ホンダ(461,855)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,356)
- スズキ(46,550)
- Kawasaki(43,786)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,045)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,575)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,841)
- PMC(1,552)
- ハリケーン(1,346)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,244)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る

SAE-SAEコネクタ延長ケーブル
マリンテック¥1,598税込¥1,7581式6日以内出荷・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)。・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現。・電圧:1-36V/最大電流:15A対応。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・フル銅コア採用で高い導電性を確保。・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心。・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SSKL-16質量(g)180規格16AWG長さ(cm)300保証期間1年コネクタオス-メス容量(A)【電源プラグ】15
ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池。近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります。DC12V電源専用。DC24V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。他メーカーとの組み合わせ不可。10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)。生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
SAEバッテリーケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105