絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
950件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台

    マリンテック
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台

    マリンテック
    82,980税込91,278
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台

    マリンテック
    68,980税込75,878
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V

    マリンテック
    38,980税込42,878
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
    型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12V

    マリンテック
    38,980税込42,878
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
    型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
  • エアーポンプ  (吐出量100L/分) DC24V マリンテック

    エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    97,980税込107,778
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!。メーカーエアーポンプで最大容量・毎分140L!。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-140M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)4.5電圧(V)DC24電力(W)110使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)140吹出口1ヵ所
  • AIS向けアンテナ マリンテック

    AIS向けアンテナ

    マリンテック
    33,980税込37,378
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付金具(ステンレス製)型式MF162質量(g)700全長(m)1.53周波数162MHzケーブル同軸ケーブル5D-2Vコネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)許容入力(W)耐入力:10
  • LED投光器 ワークライト 60W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 60W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • LEDフラッシュライト 青色 白ボディ マリンテック

    LEDフラッシュライト 青色 白ボディ

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証
    型式MFB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色青色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
  • LEDフラッシュライト 青色 50W マリンテック

    LEDフラッシュライト 青色 50W

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    高出力型フラッシュライト、50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターン切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2年保証。2022年モデル
    型式MF50W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
  • LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 青色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ マリンテック

    LEDフラッシュライト 赤色 白ボディ

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証
    型式MFR-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色赤色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
  • LEDフラッシュライト 赤色 50W マリンテック

    LEDフラッシュライト 赤色 50W

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
    型式MF50W-1224R寸法(mm)163×110赤色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
  • LEDフラッシュライト 赤色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 赤色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224R寸法(mm)163×110赤色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ マリンテック

    LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証
    型式MFG-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色緑色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
  • LEDフラッシュライト 緑色 50W マリンテック

    LEDフラッシュライト 緑色 50W

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
    型式MF50W-1224G寸法(mm)163×110緑色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:緑色LED+緑色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
  • LEDフラッシュライト 緑色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 緑色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。緑色発光ダイオード+緑色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224G寸法(mm)163×110緑色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:緑色LED+緑色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト 白色 白ボディ マリンテック

    LEDフラッシュライト 白色 白ボディ

    マリンテック
    56,980税込62,678
    1式
    6日以内出荷
    人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証
    型式MFWB-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色白色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
  • LEDフラッシュライト 白色 50W マリンテック

    LEDフラッシュライト 白色 50W

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。軽量・防水構造。出力50Wタイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2022年モデル
    型式MF50W-1224W寸法(mm)163×110白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
  • LEDフラッシュライト 白色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 白色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224W寸法(mm)163×110白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LEDフラッシュライト  黄色 30W マリンテック

    LEDフラッシュライト 黄色 30W

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
    型式MF30W-1224Y寸法(mm)163×110黄色(アンバー)質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224WB-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • LED水中灯 緑色 マリンテック

    LED水中灯 緑色

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
    材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色ケーブル長(cm)30
  • LEDミニライト 赤色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 赤色 DC24V

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24R寸法(mm)Φ16×20赤色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A

    マリンテック
    3,698税込4,068
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック

    LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
    型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224AS寸法(mm)Φ180×16質量(g)200備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 電球色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
    型式MLC40W-24SA寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28本体アルミダイキャスト製消費電力40(28V時)全光束(Lm)4500色温度電球色(3000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

    マリンテック
    43,980税込48,378
    1式
    6日以内出荷
    設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。2021年モデル
    型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    欠品中
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-G寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+緑使用可能日数30日間(10h/日)
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット

    マリンテック
    129,800税込142,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット

    マリンテック
    109,800税込120,780
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック

    7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット

    マリンテック
    88,980税込97,878
    1式
    6日以内出荷
    モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
  • 10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台 マリンテック

    10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台

    マリンテック
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。カメラは4台まで追加可能。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
    型式MCCD-1010WS-4質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
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
18ページ目: マリンテック 【通販モノタロウ】 最短即日出荷