絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,089)
- ニッサン(87,712)
- ホンダ(45,397)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,296)
- スズキ(21,203)
- ダイハツ(16,065)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,043)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(596)
- ブランドをもっと見る

バッテリースイッチ サイドターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など寸法(mm)100×29電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
バッテリーターミナル用絶縁カバー
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷・バッテリーターミナルに水やホコリがかかるのを防ぐ。・~M8ボルトまで使用可能。・メーカーBLPシリーズの端子保護に最適!。・プラス(赤)マイナス (黒)ともに同じサイズ。・赤黒各1個セット材質塩化ビニール型式BT-C20備考短絡事故防止に適応ボルトサイズターミナル:~M8ボルト
低背ヒューズセット
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-70色多色規格5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A内容7種類、70個
ヒューズセット
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180色多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
バッテリーポールアダプター
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式4日以内出荷M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品
マリンテック¥8,698税込¥9,5681式当日出荷取付簡単なコンパクト充電ポスト。ケーブル付き。防水タイプの大型ターミナルキャップ付き。接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き。緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き。取り付けに必要なツール付属仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
ミニターボファン
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
ヒューズ付バッテリーケーブル
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式4日以内出荷太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
バッテリークリップ
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷安心・安全な保護絶縁カバー付き。回路実験・回路テストなどに!標準型クリップセット内容赤/黒 各1個セット材質ニッケルメッキ・鉄・プラスチック寸法(mm)90質量(g)20最大開口(mm)23許容電流最大35Aまで
平型ブレーカーヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から6日以内出荷DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
平型端子250型カプラー メス
マリンテック¥379税込¥4171式4日以内出荷平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
ブレーカー付き平型ミニヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から4日以内出荷DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
バッテリーバランサー
マリンテック¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用。バッテリーイコライザー管理システム。48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)。逆極性保護/低電圧遮断機能搭載。双方向補償により電圧バランスを調整。直列接続バッテリーの充放電バランスを維持。電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与。1年保証その他【低電圧ロックアウト】1.8V質量(g)300バッテリー電圧(V)4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)サイズ(mm)62×124×27静止電流(mA)5(12V) / 1.2(24V)
バッテリー端子プライヤー
マリンテック¥2,098税込¥2,3081式6日以内出荷高品質素材で高硬度/高耐久。長寿命で繰り返し使用に強い。ロングハンドル設計で力をかけやすい。強力な圧着で確実な端子接続。軽量/コンパクトで持ち運び簡単。工具箱や車載に収納しやすい。車/バイク/トラクター/船舶など幅広い用途に対応。1年保証型式BTP-R色シルバー&レッド質量(g)300保証期間1年素材合金鋼
走行充電器用 Bluetooth接続器
マリンテック¥7,598税込¥8,3581式6日以内出荷メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V
マリンテック¥97,980税込¥107,7781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V
マリンテック¥85,980税込¥94,5781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
ステンレスバッテリークリップ
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V
平型端子250型カプラー オス
マリンテック¥379税込¥4171式4日以内出荷平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)。全自動充電器・簡単操作!。アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)。プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式その他【放熱】冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC
コンパクト バッテリー充電器
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器。パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!。ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き。ワニ口クリップなのですぐ使える!。つなぐだけ簡単!。充電状態が一目でわかる!。充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
バッテリー充電器
マリンテック¥66,980税込¥73,6781式6日以内出荷DC24V-40A!。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。 全自動充電器。 簡単操作。 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。 アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。 プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。 デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式仕様放熱:冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式4日以内出荷新型タイプD型ターミナル用。短絡事故防止。腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き。ターミナルは6角穴付きボルトで固定。ケーブルは挟み込み接続式。接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用)ターミナルタイプD型材質(ターミナル)黄銅製






























![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)