絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(2,000)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,098)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(921)
  • テクロック(840)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(535)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可燃性ガス漏れ検知器 マリンテック

    可燃性ガス漏れ検知器

    マリンテック
    7,998税込8,798
    1式
    欠品中
    LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証
    その他【検知速度】約0.5秒付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm
  • マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡

    マリンテック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
    用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • レーザー墨出し器 マリンテック

    レーザー墨出し器

    マリンテック
    9,898税込10,888
    1式
    6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    仕様取付ネジ穴径:1/4インチ付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • クランプメーター マリンテック

    クランプメーター

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    ・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
    型式CMT-206D質量(g)220入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで保証期間1年
  • ミニ水平器 マリンテック

    ミニ水平器

    マリンテック
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証
    材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
  • 一酸化炭素検知器 マリンテック

    一酸化炭素検知器

    マリンテック
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
    電気化学式センサー搭載!一酸化炭素濃度を素早く正確に測定。CO濃度に応じて画面色が緑→黄→赤に変化し、警報音で危険を通知。暗所でも数値確認しやすいバックライト付き4桁LCDディスプレイ。最大約40時間使用可能。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単3電池駆動。携帯しやすいコンパクト設計。保護ケース付属。1年保証
    付属品保護ケース / 単3電池 / 取扱説明書型式CT-300測定範囲0-5000ppm質量(g)145使用温度範囲(℃)-10-+50外形寸法(mm)170×60×28電源単3電池×3本方式センサー:電気化学式感度反応:1ppm表示方式LCDバックライトディスプレイ連続使用時間最大約40時間測定対象一酸化炭素(CO)
  • デジタル照度計 マリンテック

    デジタル照度計

    マリンテック
    5,998税込6,598
    1式
    6日以内出荷
    最大200,000Luxの広範囲測定。180°回転センサー搭載。測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。照度/温度を同時に測定可能。バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!。測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。約5分間操作がない場合は自動で電源OFF
    付属品ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)150電源単4電池×3本測定項目照度/温度センサー180°回転式対応バックライト解除:可能表示機能現在値 / 最大値 / 最小値保証期間1年照度(Lux)0-200,000Luxサイズ(mm)195×124×33
  • Type-C 電圧・電流チェッカー マリンテック

    Type-C 電圧・電流チェッカー

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証
    測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30
  • マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡

    マリンテック
    80,980税込89,078
    1式
    6日以内出荷
    最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
  • マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡 マリンテック

    マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡

    マリンテック
    6,198税込6,818
    1式
    6日以内出荷
    ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
  • ミニ水平器 マリンテック

    ミニ水平器

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m
    材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°
  • デジタル風速計 マリンテック

    デジタル風速計

    マリンテック
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
    風速だけでなく、周囲の温度や湿度も測定できる多機能モデル。6種類の風速単位に対応。高感度ファンブレード採用で微風から強風まで正確に測定。MAX/MIN/AVG機能搭載!最大/最小/平均値を簡単に確認可能。片手で操作しやすく持ち運びにも便利。5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。電池残量が少なくなるとインジケーターでお知らせ。持ち運びや保管に便利な専用キャリーポーチ付き。1年保証
    用途空調設備点検・換気確認・スポーツ用途などにも付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目風速/温度/湿度センサー高感度ファンブレード式測定機能現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・平均値(AVG)単位m/s・km/h・mph・knots・ft/s・ft/min本体サイズ(mm)140×55×25保証期間1年
  • デジタル照度計 マリンテック

    デジタル照度計

    マリンテック
    7,798税込8,578
    1式
    6日以内出荷
    最大200,000Luxの広範囲測定。・180°回転センサー搭載。・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能。・照度/温度/湿度を同時測定可能。・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!。・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。・電池交換時期を表示でお知らせ
    付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目照度/温度/湿度精度±3%rdg ±5dgtセンサー180°回転式照度センサー温度表示℃ / °F保証期間1年測定範囲(Lux)0.1-2000000(1-20000FC)サイズ(mm)550×250×140サンプリング速度約0.5秒
  • デジタル角度計 マリンテック

    デジタル角度計

    マリンテック
    7,298税込8,028
    1式
    6日以内出荷
    ・測定範囲0-225°。・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用。・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様。・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減。・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!。・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き。・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート。・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF。・角度ガイド付き。・低電力アラーム機能搭載。・本体はサビに強いアルミ合金製。・吊り穴付き。・収納ケース/ポータブルバッグ付き。・1年保証
    付属品収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池型式DAR-225寸法(mm)415×22×52全長(mm)約400測定範囲0-225°材質(本体)アルミ合金質量(g)550表示バックライト付きLCDディスプレイ解像度0.1°オートパワーオフ5分後測定精度(°)±0.5作動温度(℃)-10-+50
  • デジタルマルチテスター マリンテック

    デジタルマルチテスター

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    ・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証
    型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
  • タコメーター 3000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 3000rpm 回転計

    マリンテック
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)85×85×55電圧9-32VCD質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])3000電流(mA)≦100保証期間1年動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85
  • サーマルカメラ マリンテック

    サーマルカメラ

    マリンテック
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
    仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書質量(g)290温度範囲(℃)-20~550分解能温度:50mK精度(℃)±2(または±2%)温度精度±2℃(または±2%)ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン解像度赤外線:96×96pxバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56フレームレート25Hz
  • デジタル膜厚計 マリンテック

    デジタル膜厚計

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証
    付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
  • 2WAY 非接触温度計 マリンテック

    2WAY 非接触温度計

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    6日以内出荷
    非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き
    付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
  • 金属探知機 マリンテック

    金属探知機

    マリンテック
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    先端デジタル信号処理技術を採用し、コイン/貴金属/金属製遺物などを高精度で検出。電子機器や周囲のノイズによる誤作動を抑制し、安定した探知性能を実現。最大20cmの深さまで探知可能。4つのモードで多彩に探知。コイル部分は防水等級IP68。防水コイル採用により、海辺や川辺、雨天時などの環境でも安心して使用可能。長時間の探索でも疲れにくい軽量850g設計。体格や用途に合わせて長さ調整が可能な調整可能アーム採用。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
  • 工業用内視鏡カメラ マリンテック

    工業用内視鏡カメラ

    マリンテック
    7,198税込7,918
    1式
    6日以内出荷
    USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間