カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- エスコ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 三沢電線(1)
「kiv2sq 10m」の検索結果

14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
22SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。丸型端子(R22-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R22-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
5.5SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。丸型端子(R5.5-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R5.5-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,198~税込¥4,618~1式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
ADS-80A付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥87,980税込¥96,7781式6日以内出荷120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット