1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
主な適合純正品番94703-00415
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)
寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7
形式多極回転界磁形
コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)79
周波数許容変動0.1%以下(整定)
冷却方式強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)490×280×455
乾燥質量(kg)20
潤滑方式強制飛沫式
連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグNGK- BPR6HS
交流電流(A)16
直流電流(A)8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流100/12
点火方式CDI
保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式(調速機形式)電子制御式
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式インバーター式
力率1
駆動方式エンジン直結
電圧変動3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。
仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下
形式【調速機】遠心重錘式
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50
排気量(mL)171
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)10
連続運転時間(h)8.8
スパークプラグNGK-BPR4ES
点火方式TCI
エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式コンデンサ補償式
騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)
定格出力(kVA)2
コンセント交流15A×2個
エンジンオイル量(L)0.6
推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン
行程(mm)65
回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
エンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)
点火方式無接点式マグネト点火
点火プラグNGK BPR5ES
始動方式電動始動
潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)
容量発電:12V-15A
全長×全幅W×全高(mm)463×499×476
適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
潤滑方式強制飛沫式
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
関連キーワード
1
2
次へ