特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
396件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
  • フルハーネス用ツインランヤード ノビロン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用ツインランヤード ノビロン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
  • フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電PRO偏芯ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏芯ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
    仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
  • 電工ダクトレンチハンマー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ダクトレンチハンマー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
    種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
  • 全ネジソケット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    全ネジソケット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。
    全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
  • 電工マルチバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工マルチバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
    付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
  • WAIST GEAR<ドライバー 1本差し> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    WAIST GEAR<ドライバー 1本差し>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    ドライバー1本が抜き差ししやすい形状になっています。
    厚さ(mm)40質量(g)55寸法(縦×横)(mm)250×65
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ラージタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ラージタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)125質量(g)560寸法(縦×横)(mm)270×250
  • グリッパZ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    グリッパZ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,598税込1,758
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4
  • ワイヤーストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合本体MWS-A
  • ポケットレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ポケットレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
    寸法(mm)230呼び寸法(mm)230
  • 尻手ワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    尻手ワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
  • ステンタッピング ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンタッピング ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    779税込857
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    材質ステンレスタイプナベ頭ねじ径M4頭部形状なべ
  • アダプター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    アダプター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Boxローラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Boxローラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ハードグリップアンカー お徳用 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハードグリップアンカー お徳用

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    14,980税込16,478
    1パック(500本)
    当日出荷
    全長(mm)25
  • タフロンホルスター(右用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タフロンホルスター(右用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様右用質量(g)110寸法(縦×横)(mm)300×160
  • ペンチ差し(2段差し) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ペンチ差し(2段差し)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ペンチ差し 2段差し寸法(mm)247×80
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • ソケットレンチセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ソケットレンチセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • レースウエイパンチャー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    レースウエイパンチャー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    仕様Φ10.5用
  • DPドリルホルダーセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    DPドリルホルダーセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1セット(2点)
    当日出荷から8日以内出荷
    立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
    用途デッキプレートインサート取付穴用
  • 斜めニッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    斜めニッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    鋭い切れ味・切口なめらか
    全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
  • スタンダードニッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタンダードニッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    電気・通信機器の配線・細工修理に
    全長(mm)150質量(g)125呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • Jetライン IT MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン IT

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
    用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
  • スマートエッジ マルチポケット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートエッジ マルチポケット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    テープによる段差がない差込み口。工具が引っ掛かりなく、簡単に抜き差し出来る。表・裏両面に樹脂板付。長期使用で生じる生地の破れによる。引っ掛かりを防ぐ。エッジを効かせた形状。工具のホールド感に優れ、。見た目もスマートでスリムに。底部樹脂板付。鋭利なものを入れても破れにくい
    材質(表面):1680デニール ポリエステルオックス、(裏面):ポリウレタンコーティング、(その他):PVCボード・スチール・アクリルテープ
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能。刃がロックでき、らせんがきれいにむける。刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)
    全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
  • 配線チェッカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    配線チェッカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
    付属品収納ケース仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
  • ダクトモールカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダクトモールカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,690税込9,559
    1個
    3日以内出荷
    切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属
    全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルサイズによる刃先調整不要
    全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • 帆布製ミニバッグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    帆布製ミニバッグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    丈夫な6号(20オンス)帆布使用。持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減。6ポケット(内側:1個、外側:5個)。D環3個付。樹脂製底板付で型崩れを防止
    質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×320×120
  • LEDヘッドライト兼用タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト兼用タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
  • 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角切り刃物

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。
    用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
  • 油圧フリーパンチ MOP2G MARVEL CORPORATION(マーベル)

    油圧フリーパンチ MOP2G

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です。厚鋼104x3.2mmを一発開口できます。ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません。小型軽量型です
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工にトラスコ品番410-2005セット内容本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース適合穴(mm)パンチ:21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5穴あけ能力(mm)最大:1.6(ステンレス)最大穴あけ能力(mm)3.2出力荷重(kN)73案内穴径(Φmm)小軸12mm以上、大軸21mm以上
  • 油圧フリーパンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    油圧フリーパンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    刃物なしのセットです。ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です。ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません。小型軽量型です
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工にトラスコ品番410-1927セット内容本体、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース穴あけ能力(mm)最大:1.6(ステンレス)最大穴あけ能力(mm)3.2出力荷重(kN)73