395件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2L

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8254材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
  • 幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB2

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
    用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8255材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)45サイズ標準バックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
  • 同軸ストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1組(2枚)
    翌々日出荷
    MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
  • 同軸ケーブルストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1組(2枚)
    9日以内出荷
    MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
  • マグネット付ドライバー2本差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マグネット付ドライバー2本差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します。 背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します。 ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです。
    用途ドライバー2本の収納に材質生地:1600デニールポリエステル、生地:PVCターボリン、外巻:ポリプロピレン、芯材:ポリエチレン幅(mm)100高さ(mm)260質量(g)140奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)50
  • 墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
    材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
  • スマートシュット 充電式ドライバー差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット 充電式ドライバー差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    抜き差ししやすいテーパー状のプレート内蔵。 差込口の傾斜角5度。 ビットが引っ掛からない。 ビット差し付。 D環付。
    材質表面:1680デニールポリエステルオックス、裏面:ポリウレタンコーティング、その他:PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×80×60
  • ライトレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ライトレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
    用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
  • ガタ無しモンキレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ガタ無しモンキレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない 二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要! スパナ並みの強度を実現 ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。 握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい サイズ調整がしやすい目盛り付き
    材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル
  • MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途MDPSF77用取り外しポーチトラスコ品番148-7086幅(mm)175高さ(mm)190質量(g)80奥行(mm)105
  • ケーブルウインチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルウインチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    569,800税込626,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
  • ケーブルミニウインチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルミニウインチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
  • おむすび金車用取付金具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車用取付金具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    フック金具が使えないときに!
    仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
  • 3連金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    3連金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
  • 吊り金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    吊り金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
  • スマートシュット ペンチ2段・サイドドライバー差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット ペンチ2段・サイドドライバー差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×120×55アズワン品番64-8608-12
  • スマートシュット ドライバー2本・ペンチ差し MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマートシュット ドライバー2本・ペンチ差し

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
    種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×93×54アズワン品番64-8608-13
  • フルハーネス用ランヤード ノビロン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス用ランヤード ノビロン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
  • フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハイベル(ケーブルラック専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハイベル(ケーブルラック専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!
    用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8
  • インチワイドGP ゴムプロテクター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    インチワイドGP ゴムプロテクター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    両面目盛テープ。摩擦に強く、水洗いできるナイロンコートテープ。 爪部強力マグネット付。耐衝撃性に強いゴムプロテクター。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
  • スパイダーPRO MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スパイダーPRO

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    5日以内出荷
    通気性と透湿性のある、特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用。 通気性のある剥がれにくいパーミア素材。気泡があるそざいなので、ムレない。 グリップ力がありすべらない。スポンジのようなソフトな弾性。裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用。 抜群の耐久性。ナイロン基布層に、気泡があるウレタンの層が融合しているので、剥がれない。耐久性は通常ウレタン素材の約2倍。 親指に汗拭きタオル。 引張りやすい「プルタブ」付。
    材質(手の甲)ナイロン生地<ウレタン樹脂加工>、(甲)綿、ポリエステル、その他入数(双)1生地パーミア
  • ダイヤル式VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ダイヤル式VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
    全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット3段 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット3段

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    仕様両サイドにD環付、テープフッカー付材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール形状3段厚さ(mm)120質量(g)430寸法(縦×横)(mm)250×220
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ ソフトフィット2段

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    仕様両サイドにD環付、テープフッカー付材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール形状2段厚さ(mm)90質量(g)380寸法(縦×横)(mm)250×220
  • 角スタッドカッター替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角スタッドカッター替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    適合MSC-1065用
  • 尻手ワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    尻手ワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
  • ステンタッピング 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンタッピング 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    779税込857
    1箱(30本)ほか
    3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状
  • SH型ハイスピード鋼ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    SH型ハイスピード鋼ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
  • ラック用誘導金具(スーパーイエロー部品) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラック用誘導金具(スーパーイエロー部品)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    サイズ長さ:450mmねじ径M12
  • ハードクリッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハードクリッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼(硬)線もOK!スパッと切断
  • ハードカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハードカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    鋼線の切断OK
    全長(mm)240質量(g)400
  • 切断砥石 斬 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切断砥石 斬

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
  • ハンドリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)270質量(g)480リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8
  • Mバーパンチャー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーパンチャー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷