カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)550寸法(縦×横)(mm)250×220アズワン品番64-3677-04
ダウンライトMバーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
電工ポケット<皮革>
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷最高級の牛革を使用し、従来品の3倍以上の耐久性があります。仕上げは丈夫な麻糸を使用し、要所はPタックカシメをしていますので、いつまでも型くずれしません。
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
自動ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130軸長L(mm)25
WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。用途ペンチ1丁差し仕様ペンチ1丁差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ適合ベルト幅(mm)約45寸法(縦×横)(mm)220×80
Jetライン SH (スリムヘッド)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。用途通線作業線径(Φmm)5.4
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
全ネジバリ取りビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!。吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に。耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用全長(mm)50質量(g)75対辺(mm)6.35適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
偏心ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,990税込¥3,2891個3日以内出荷偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
小判型ポケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷腰に吊り下げられる着脱可能な小判型ポケット!。ゴミ箱やストリッパー入れとしても使用可能。形状は小判型:太ももからの飛び出しを抑え、動作してもぶつからない形。ワークポジショニング用ベルトに回し掛け可能なナス環フック付:一本で吊り下げでき、ワークポジショニング用ベルトのD環にも取付け可能。中身が確認しやすい青空色材質1680デニール ポリウレタン / スチール / アクリルテープ質量(g)150本体サイズ(mm)W140 × H150 × D100
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状皿
コンパクトSUSキャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
テープフッカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥899税込¥9891個当日出荷着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。用途ビニルテープ取付けに。トラスコ品番263-6732材質スチール、アクリルテープ長さ(mm)230幅(mm)60ベルト通し幅(mm)50
トートバッグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷入り口が広く、中に仕切がなく、深さがあることから、長尺物が収納でき、持ち運びに便利です。床や地面に直接置く時、底部が足付なので隙間が出来て汚れにくくなってます。ロープ紐を1本持ちにすることで肩掛けでの使用が可能です。A4サイズのカタログやクリアファイルが収納できます。用途長尺物の収納や持ち運びにトラスコ品番537-0672材質600Dポリエステル生地、ポリプロピレン、PVC、銅(ハトメ)幅(mm)280高さ(mm)380奥行(mm)160
ハンマーホルダー 3穴
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷アルミ合金製で超軽量型です。耐荷重は約2KGです。落下防止用コードなどを取付けることが出来る穴が上下にあります。用途ハンマーなどの工具用ホルダーとして。材質アルミ合金寸法(mm)105×95×82質量(g)約50タイプ3穴タイプベルト幅(mm)60耐荷重(kg)約2塗装硬質アルマイト塗装
フルハーネス 胸D環付タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から11日以内出荷胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。用途電気工事などの高所作業用付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール、アルミ合金色黒ベルト幅(mm)45種類フルハーネス補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130背タイプX型
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HB2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8257材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)50色黒サイズ標準バックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HBL
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8261材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45色黒サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HB
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8258材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1250幅(mm)45色黒サイズ標準バックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1250寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×740
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
サスペンダープラス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷今お使いのワークポジショニング用ベルトに取り付け可能。 補助ベルトに装着するので、ベルトの吊りスペースに全く影響ありません。 長さ調節可能。付属品ベルト固定具(2個)材質ポリエステル・スチール・樹脂質量(g)730
スマートシュット 腰袋3段インナーサック付
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段色ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
4面金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金質量(g)1280タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプダブル
フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金色ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス墜落制止用器具 幅広タイプサイズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金色ブラック補助ベルト幅(mm)150最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
LEDハンディライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)黒耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電PRO偏芯ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
剛力ハサミ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1