DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 4.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンDiodesZetex
DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピンDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-PinDiodesZetex
DiodesZetex インバータ インバータ シュミットトリガ 74DiodesZetex
DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358S-13DiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex MOSFETゲートドライバ ローサイド 非反転DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 350 mWDiodesZetex
DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET40 V 7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 1.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 7.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET20 V 6.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-PinDiodesZetex
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 5.9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET70 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23F 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 14V 表面実装 500 mWDiodesZetex
DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET30 V 4.1 A、4.98 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 200 mWDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 SMB, 2-Pin 875mVDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 4.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 6A, 200V, シングル,エレメント数 1 PowerDI 5, 3-Pin 975mVDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 450 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 3 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET100 V 900 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mWDiodesZetex