カテゴリ
- 制御機器(266)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex
- モノタロウ(1)
- ヤガミ(1,304)
- RS PRO(505)
- Vance&Hines(346)
- SPARKFUN(324)
- ホンダ(218)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](216)
- 三菱ふそう(195)
- AC-PERFORMANCELINE(178)
- ラムマウント(177)
- SKC(環境測定)(152)
- 金鳥(KINCHO)(137)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(132)
- 日立産機システム(128)
- ゼネラルステッカー(123)
- アネスト岩田(120)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(117)
- シュナイダーエレクトリック(107)
- 富士コンプレッサー(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(266)
「inc」の検索結果
特価

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TA
DiodesZetex¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 190 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TA
DiodesZetex¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 240 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA
DiodesZetex¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン
DiodesZetex¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 197 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TA
DiodesZetex¥45,980税込¥50,5781セット(1000個)7日以内出荷高電圧トランジスタ、Diodes Inc仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751
DiodesZetex¥279,800税込¥307,7801箱(4000個)7日以内出荷汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA
DiodesZetex¥82,980税込¥91,2781セット(1000個)7日以内出荷汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex MOSFETゲートドライバ ローサイド 非反転
DiodesZetex¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷供給電圧 = 25V。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 1。極性 = 非反転。ゲートドライバトランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1
DiodesZetex¥12,980~税込¥14,278~1セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin
DiodesZetex¥389税込¥4281袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, ZMR500FTA
DiodesZetex¥219,800税込¥241,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 Max = 50mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 15 mV。ロードレギュレーション = 40 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定W。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。幅 = 1.4mm。ZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥10,980税込¥12,0781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin
DiodesZetex¥429税込¥4721袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4148シリーズ、Diodes Inc. ダイオード素子 x 5及びコモンカソード 低順方向電圧降下RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7
DiodesZetex¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷センサータイプ = ホール効果センサ。実装タイプ = 表面実装。マグネットタイプ = オムニポーラ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.5 V。パッケージタイプ = SC-59。ピン数 = 3。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1A, 3W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin SOT-23
DiodesZetex¥449,800税込¥494,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, ZRC250F02TA
DiodesZetex¥339,800税込¥373,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±2.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 5mA。出力電圧 Min = 2.45 V。出力電圧 Max = 2.55 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm。幅 = 1.4mm。2.5 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 18mA, PWM 調光 16-Pin TSSOP
DiodesZetex¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-323 (SC-70), 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥9,898税込¥10,8881セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.2mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, LM4041DFTA
DiodesZetex¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 8 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.3A, PWM 調光 8-Pin MSOP
DiodesZetex¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23
DiodesZetex¥519税込¥5711袋(25個)7日以内出荷電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ。管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル。実装タイプ = 表面実装ms。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。寸法 = 3 x 1.4 x 1mm。最大リセット閾値電圧 = 4.72V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃V。マイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431BFTA
DiodesZetex¥69,980税込¥76,9781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.24 - 18V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 1.24 V。出力電圧 Max = 18 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:4.096V 表面実装 固定, 3ピン, ZR40401F41TA
DiodesZetex¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷公称電圧 = 4.096V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 4.05 V。出力電圧 Max = 4.14 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。4.096 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥1,498税込¥1,6481袋(200個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 3mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 3ピン, TLV431AFTA
DiodesZetex¥56,980税込¥62,6781セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.24 - 18V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 1.24 V。出力電圧 Max = 18 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125EFTA
DiodesZetex¥349,800税込¥384,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.196 V。出力電圧 Max = 1.244 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 可変, 3ピン, ZTL431AFTA
DiodesZetex¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷公称電圧 = 2.5V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 20 V。出力電圧 Min = 2.475 V。出力電圧 Max = 20 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。可変電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.22V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE125CFTA
DiodesZetex¥569,800税込¥626,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.22V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 20mA。出力電圧 Min = 1.214 V。出力電圧 Max = 1.226 V。ピン数 = 3。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥23,980税込¥26,3781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW
DiodesZetex¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = ESDサプレッサ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 480Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = 0.005%/℃。ツェナーダイオード300 mW、AZ23Cシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シリーズ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.7mm。幅 = 0.85mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex LEDドライバ IC, 1.25A, 1W, PWM 調光 5-Pin TSOT-25
DiodesZetex¥969,800税込¥1,066,7801セット(3000個)7日以内出荷出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.1V
DiodesZetex¥36,980税込¥40,6781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 123。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 215mA, 85V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V
DiodesZetex¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 215mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 85V。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V
DiodesZetex¥17,980税込¥19,7781セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 250mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 150V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 5pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA
DiodesZetex¥239,800税込¥263,7801セット(3000個)7日以内出荷公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
DiodesZetex¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 1.35mm。74AHC1Gファミリ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 SMC, 2-Pin 1.3V
DiodesZetex¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 1000V。パッケージタイプ = SMC。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 50pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 7.11mm。幅 = 6.22mm。高さ = 2.3mm。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.3mm。整流ダイオード、2 A → 40 A、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW
DiodesZetex¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxシリーズ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応