カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(48)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(54)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(26)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(28)
- 切削工具・研磨材(38)
- 測定・測量用品(143)
- 作業工具/電動・空圧工具(395)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(135)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(92)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,329)
- 自動車用品(25)
- トラック用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
2重管温度計L型
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
標線ゲージ
イチネンTASCO¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
多目的洗浄剤
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381箱翌々日出荷材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍内容量(kg)10商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷45°×34°の広角レンズ搭載。付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
ボールポイント剛短レンチセット(ロング)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
フリーレンチ(六角・mm)4本組
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
フレキシブルダクト(らくダクト)
イチネンTASCO¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
アンモニア真空ポンプ
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
チャージングホース
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
2重管温度計直型
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ドレンホースY型ジョイント
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581袋翌々日出荷2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用形状ホースジョイントアズワン品番65-9076-24入数(個)10
赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角45×34°焦点距離最小36cm~温度分解能(℃)<0.05空間分解能(mrad)2.5解像度240×180フレームレート9Hz(温度情報付動画:約3Hz)仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)64
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,500税込¥3,8501丁6日以内出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)150最大開口(mm)31
パーツケース(MIX)
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ミニケース(TA981MB-11)×3個、ミニケース(TA981MB-12)×2個、ロングケース(TA981MB-13)×1個外形寸法(mm)305×70×290