カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(48)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(54)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(26)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(29)
- 切削工具・研磨材(38)
- 測定・測量用品(143)
- 作業工具/電動・空圧工具(395)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(135)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(92)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,329)
- 自動車用品(25)
- トラック用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

蛍光剤(15mlX6本)
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781個(15mL×6本)当日出荷冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(0.89mlX6本)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個(0.89mL×6本)当日出荷冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
伸縮脚付専用脚立
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781脚当日出荷業界最軽量!!軽すぎる伸縮脚立!!。安心のダブルロック。はしごにはなりません。最大使用質量…100kg。天板高さ…1.70~1.99m。重量…7.9kg最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)290
チューブカッター(1/8~1-1/4)
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
四脚アジャスト式専用脚立
イチネンTASCO¥62,980税込¥69,2781脚4日以内出荷スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます。最大使用質量…100kg。天板の高さ…2.11~2.42m。質量…10.9kg最大使用荷重(kg)100
スーパーボールレンチセット(9本組)
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181セット翌々日出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…60×230×25mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スーパーボールレンチ(ショート)7本セット
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
シャークギアレンチフレキシブル24mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
シャークギアレンチフレキシブル21mm
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様
イチネンTASCO¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
イチネンTASCO¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g全長(mm)240
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
チャージングホース(アンモニア用)122cm
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力…3.5MPa。破壊圧力…17.2MPa。長さ(cm)…122長さ(cm)122
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”接続口径3/8”×1/4”長さ(cm)180
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
チャージングホース(アンモニア用)244cm
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力…3.5MPa。破壊圧力…17.2MPa。長さ(cm)…244長さ(cm)244
一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用)
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
オールマイティスターターキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781式5日以内出荷この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプ
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
隔測指示温度計(背面取出式)
イチネンTASCO¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
レイワオッゾンソケットΦ38.1
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…38.1サイズ(Φmm)38.1
れいわオッゾンソケットΦ28.58
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58サイズ(Φmm)28.58
れいわオッゾンソケットΦ31.75
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75サイズ(Φmm)31.75