絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,336件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工VAストリッパー イチネンTASCO

    電工VAストリッパー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
    切断能力(Φmm)2.0
  • 銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
  • 外バリ用替刃 イチネンTASCO

    外バリ用替刃

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    適合銅管径(内面取り)5/8″~1 1/4″、(外面取り)3/8″~5/8″
  • HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
    径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状エルボ入数10
  • 8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO

    8in1 リバースラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1足
    翌々日出荷
    1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
    全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
  • カッター替刃 イチネンTASCO

    カッター替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体TA560KF用入数1
  • ハイブリッド型圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド型圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
    ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
    チャック径(mm)10
  • 革手袋 イチネンTASCO

    革手袋

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1双
    4日以内出荷
    材質革手袋サイズL入数(双)1全長(cm)27
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    適合品番TA653RA-32~152、TA653RT-32~152チャック径(Φmm)10
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)20・ソケット用呼び径6.35、9.52用主な用途ソケット用
  • ソケット イチネンTASCO

    ソケット

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
    サイズΦ9.52
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
    外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
  • スカイリフターキット イチネンTASCO

    スカイリフターキット

    イチネンTASCO
    284,000税込312,400
    1台
    4日以内出荷
    エアコン・室内外機の据付けに最適!
    セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
  • マグネット付アルミニウムレベル イチネンTASCO

    マグネット付アルミニウムレベル

    イチネンTASCO
    2,550税込2,805
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂/エラストマーカバー・超強力磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)19×43×230質量(g)115精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • ソーラーパネル イチネンTASCO

    ソーラーパネル

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    充電に使える!
    寸法(mm)展開時:2290×520質量(kg)6最大出力(W)200適合品番TA616PC
  • エキスパンダ イチネンTASCO

    エキスパンダ

    イチネンTASCO
    102,000税込112,200
    1台
    4日以内出荷
    作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
    仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
  • TA616PC・PA用バッグ イチネンTASCO

    TA616PC・PA用バッグ

    イチネンTASCO
    11,100税込12,210
    1個
    4日以内出荷
    TA616PC・PA用バッグ
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 標線ゲージ(Φ19.05用) イチネンTASCO

    標線ゲージ(Φ19.05用)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…19.05用
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • 伸縮脚付専用脚立 イチネンTASCO

    伸縮脚付専用脚立

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1脚
    4日以内出荷
    業界最軽量!!軽すぎる伸縮脚立!!。安心のダブルロック。はしごにはなりません。最大使用質量…100kg。天板高さ…1.41~1.70m。重量…7.0kg
    最大使用荷重(kg)100
  • 標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88) イチネンTASCO

    標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
  • インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm イチネンTASCO

    インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)。鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 。軸径…6.35mm。段数…9段。穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20。最大加工厚さ(mm)。1…4.6。全長(mm)…123。1最大加工厚さは鋼板での数値です。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
  • 冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO

    冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
    内容積(L)24(20kg)
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(42)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度範囲(℃)-20~650精度±2℃または±2%保護等級IP54インターフェースBluetooth、USB、USB Type-C、USB Type-C、Wi-Fi測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ4インチ(640×480)IPS液晶解像度熱画像(可視):320×240(5MP)検出素子非冷却マイクロボロメーター視野角42°温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)保存形式JPEG画素数熱画像解像度(可視):320空間分解能(mrad)2.41焦点距離最小15cm(MSX時:65cm)フレームレート30HzパレットレインボーHC、グレイ、アイアン、アークティック、レインボー、ラバ稼働時間(時間)2.5Wi-Fiあり最小動作温度(℃)-15画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240データ保存形式JPEG
  • 電動式直管ベンダー イチネンTASCO

    電動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
  • TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCO

    TA560VB替刃(6枚入)

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適用…TA560VB用替刃。入数…6枚入り
  • 大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO

    大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
    接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
  • 伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO

    伸縮天板・伸縮脚付足場台

    イチネンTASCO
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。最大使用質量…120kg。天場の高さ…0.86~1.25m。天板寸法…236×1633~2653mm。質量…16.9kg
    天板寸法(mm)236×1633~2653最大使用荷重(kg)120
  • パワーモンキープライヤー イチネンTASCO

    パワーモンキープライヤー

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    今までのモンキーレンチの弱点を克服!掴めるモンキー!。グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。またモンキーレンチのように開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能です。プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。 。掴み面がフラットな為、対象物をキズつけません。 。テコの原理により超強力に掴む事が可能です。全長(mm)…263。最大開口(mm)…45
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(24)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    焦点距離最小15cm(MSX時:50cm)空間分解能(mrad)1.31保護等級IP54フレームレート30Hz