絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,335件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ior漏電監視ロガー イチネンTASCO

    Ior漏電監視ロガー

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
    付属品ソフトケース、電池測定範囲交流電流:30/300A質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ)使用電池ボタン電池(LR-44)×2クランプ径(Φmm)最大33レンジ切替オートレンジ使用回路電圧AC600V以下
  • 硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO

    硝子管式隔測指示温度計

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
  • 火口 イチネンTASCO

    火口

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    仕様細カプラー付全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)3.9全長(m)5口径(mm)300
  • R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCO

    R404A・R407C用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
  • アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール イチネンTASCO

    アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
    タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • 油圧ベンダーリバースセット(正逆セット) イチネンTASCO

    油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
  • 六角棒L形レンチセット イチネンTASCO

    六角棒L形レンチセット

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状六角
  • 六角棒L形レンチ イチネンTASCO

    六角棒L形レンチ

    イチネンTASCO
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角軸レザービットセット イチネンTASCO

    六角軸レザービットセット

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷
    仕様セット内容…5,8,10,13,15mmの5点セット シャンク…1/4″(6.35mm)六角軸 充電ドライバー・インパクトドライバーに、ワンタッチダイレクト装着。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードの丸穴あけに。
  • 漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO

    漏電遮断器付コードリール

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
  • 漏れ電流測定用クランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流測定用クランプテスタ

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
  • 漏れ電流デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
  • 両刃コアドリル(回転・振動兼用) イチネンTASCO

    両刃コアドリル(回転・振動兼用)

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様10×13mm全長(mm)225
  • 両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 流出油処理剤 イチネンTASCO

    流出油処理剤

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
  • 離型剤低粘度シリコーン イチネンTASCO

    離型剤低粘度シリコーン

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    仕様低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少なくなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃) 容量…420mL
  • 養生フリーカットテープ イチネンTASCO

    養生フリーカットテープ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様サイズ…2.0mm(厚み)×100mm(幅)×8m(長さ)テープ厚さ(mm)2
  • 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO

    溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
  • 溶接作業用シート イチネンTASCO

    溶接作業用シート

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。
    耐熱温度(℃)250
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ.アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ.アセチレン用)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付使用ガスアセチレン・サンソ
  • 溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    使用ガスアセチレン・サンソ
  • 溶接プラグ(酸素用) イチネンTASCO

    溶接プラグ(酸素用)

    イチネンTASCO
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接プラグ(酸素用)
  • 溶接プラグ(ガス用)チヨコック イチネンTASCO

    溶接プラグ(ガス用)チヨコック

    イチネンTASCO
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様溶接プラグ(ガス用) チヨコック
  • 溶接ソケット(酸素用)チヨコック イチネンTASCO

    溶接ソケット(酸素用)チヨコック

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(酸素用) チヨコック
  • 溶接ソケット(酸素用) イチネンTASCO

    溶接ソケット(酸素用)

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(酸素用)
  • 溶接ソケット(ガス用)チヨコック イチネンTASCO

    溶接ソケット(ガス用)チヨコック

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(ガス用) チヨコック
  • 溶接ソケット(ガス用) イチネンTASCO

    溶接ソケット(ガス用)

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(ガス用)
  • 油圧ポンプ イチネンTASCO

    油圧ポンプ

    イチネンTASCO
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
  • 油圧エキスパンダーラム イチネンTASCO

    油圧エキスパンダーラム

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様質量…1.3kg 使用最高圧力…30.0MPa
  • 万能ラジオペンチ イチネンTASCO

    万能ラジオペンチ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ