絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,336件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片手ハンマー(柄付) イチネンTASCO

    片手ハンマー(柄付)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 平ゴムロープ 輪状タイプ イチネンTASCO

    平ゴムロープ 輪状タイプ

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1パック(12本)
    5日以内出荷
    用途養生シート張り、トラックの幌止めなどに仕様再生材材質合成ゴム(タイヤチューブ使用)寸法(mm)20×750~900(12本入)
  • 粉塵吸着盤 イチネンTASCO

    粉塵吸着盤

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>吸着盤本体×1フレキシブル吸入ホース(3m)×1ホースバンド×1コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。32Φ最大内径(Φmm)32
  • 粉塵吸着盤(コアラ) イチネンTASCO

    粉塵吸着盤(コアラ)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容> 吸着盤本体×1 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ) フレキシブル吸入ホース(3m)×1 ホースバンド×1 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)最大内径(Φmm)80(30/穴パッド付)
  • 表面センサー イチネンTASCO

    表面センサー

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…84×15Φ 全長…225mm コード長…1m 使用温度範囲…ー50~+500℃
  • 発泡ウレタン用ガン イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ガン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。 先細プラスチックノズル5本(外径3.5mm×長さ8.5cm) プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)
  • 発泡ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO

    発泡ウレタンガン用クリーナー

    イチネンTASCO
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
  • 薄刃ビット イチネンTASCO

    薄刃ビット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    種別Aロッド
  • 薄口大口モンキーレンチ イチネンTASCO

    薄口大口モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    仕様通常のモンキーより大口で幅広い作業に対応します。 エルゴ設計のグリップは握力を均等に分散し、作業時の怪我からのリスクを軽減します。 移動ジョーのシャフトは完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強度を与えます。 通常のモンキーレンチより薄口で、狭い所での作業に最適です。218最大開口(mm)38移動ジョー厚(mm)4.5
  • 配線チェッカ イチネンTASCO

    配線チェッカ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下
  • 配管識別方向表示ステッカー イチネンTASCO

    配管識別方向表示ステッカー

    イチネンTASCO
    679税込747
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
  • 塗装用ハケ(万能) イチネンTASCO

    塗装用ハケ(万能)

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    仕様手によくなじみ使いやすい白木のハンドルです。 サイズ…15mm寸法(mm)15
  • 電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO

    電流/電圧記録用データロガー

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
  • 電動式油圧エキスパンダ イチネンTASCO

    電動式油圧エキスパンダ

    イチネンTASCO
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
  • 電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8) イチネンTASCO

    電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8)

    イチネンTASCO
    419,800税込461,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電動ベンダー本体に使用頻度の高いシューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
  • 電動ベンダー(ケース付) イチネンTASCO

    電動ベンダー(ケース付)

    イチネンTASCO
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
  • 電動ドリル用ソケット イチネンTASCO

    電動ドリル用ソケット

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様呼び寸法…8mm 全長…105mm
  • 電工貫通ハンマー イチネンTASCO

    電工貫通ハンマー

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 電工レンチハンマー イチネンTASCO

    電工レンチハンマー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電工ポケット(腰袋) イチネンTASCO

    電工ポケット(腰袋)

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    仕様テープ吊り付き 丈夫です。 サイズ…200×220mm 最高級グローブ皮使用 2段腰袋 最大ベルト幅63mm
  • 電工ハサミ イチネンTASCO

    電工ハサミ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様グリップ開き2段階調整。 全長…192mm 刃長…42mm 質量…130g 切断能力…VCT4×2.0(AWG14)
  • 電工バケツ(工具差付) イチネンTASCO

    電工バケツ(工具差付)

    イチネンTASCO
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 電工ナイフ イチネンTASCO

    電工ナイフ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様折りたたみ式スタンダードタイプです。 全長…205mm 刃長…70mm 質量…120g
  • 電気工事士技能試験工具セット イチネンTASCO

    電気工事士技能試験工具セット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様1・2種技能試験対応!! 圧着工具(リングスリーブ用) ウォーターポンププライヤー ソフトグリップドライバーj k ペンチ メジャー(13mm巾×2m) 電工ナイフ
  • 低圧用検電器(AC80600V) イチネンTASCO

    低圧用検電器(AC80600V)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
  • 通線収納ケース(特殊樹脂製) イチネンTASCO

    通線収納ケース(特殊樹脂製)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 通線ライン5.7Φ イチネンTASCO

    通線ライン5.7Φ

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • 通線ライン(オレンジ) イチネンTASCO

    通線ライン(オレンジ)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 通線ライン(5.9Φ) イチネンTASCO

    通線ライン(5.9Φ)

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
  • 直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―使用ガスアセチレン
  • 直頭式溶断器 イチネンTASCO

    直頭式溶断器

    イチネンTASCO
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3付
  • 直管ベンダー用レンチ17mmソケット イチネンTASCO

    直管ベンダー用レンチ17mmソケット

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
  • 長軸ドライバー(貫通) イチネンTASCO

    長軸ドライバー(貫通)

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)380グリップ径(Φmm)29.5材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 長軸ドライバー イチネンTASCO

    長軸ドライバー

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様No.2全長(mm)395軸径(Φmm)6全長(mm)395質量(g)140グリップ径(Φmm)31材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 中皿付工具箱 イチネンTASCO

    中皿付工具箱

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様中皿付400×225×203寸法(mm)400×225×203
  • 中型溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    中型溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • 中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付使用ガスアセチレン・サンソ
  • 中型チューブカッター イチネンTASCO

    中型チューブカッター

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
  • 脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO

    脱着式チャージライトミニ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2