絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白色食品機械用グリース イチネンTASCO

    白色食品機械用グリース

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 高圧ガスステッカーマグネット イチネンTASCO

    高圧ガスステッカーマグネット

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCO

    R1234yfカーエアコン用サービスキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
  • デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCO

    デジタル温度計デラックスセット

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    空調設備業者様必須のセットです。
    セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCO

    ガス漏れ検知UVライト

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
  • 銅分岐管 イチネンTASCO

    銅分岐管

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • フレアメスジョイント イチネンTASCO

    フレアメスジョイント

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 壁掛用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用洗浄シート

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
  • 空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー イチネンTASCO

    空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー

    イチネンTASCO
    849税込934
    1個(180mL)
    当日出荷
    仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
  • サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCO

    サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
  • R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R1234yf用サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 バックライト機能。
    最小表示0.001MPa取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~5.0ケースABS樹脂ケース
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ゲージアダプター イチネンTASCO

    ゲージアダプター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCO

    TAS MAPPガスボンベ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
    成分プロピレンガス内容量(g)400
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    付属品取付板標準付属仕様故障信号:AまたはB接点質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • 冷媒配管保温材用接着剤 イチネンTASCO

    冷媒配管保温材用接着剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
  • 命札 イチネンTASCO

    命札

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ピアシングプライヤー イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
    全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
  • ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCO

    ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
  • エアコン風向調整板(ブラック)エアウィングPRO イチネンTASCO

    エアコン風向調整板(ブラック)エアウィングPRO

    イチネンTASCO
    3,290税込3,619
    1個
    欠品中
    仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
  • エアコン消臭剤 イチネンTASCO

    エアコン消臭剤

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個(500mL)
    当日出荷
    仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
    仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
    仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
  • フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCO

    フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
  • 電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO

    電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷
    仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
  • R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
    セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
  • 2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションカラーベンダー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
    用途なまし銅管