絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,544件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングベンダセット イチネンTASCO

    スプリングベンダセット

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
  • 養生クッションマット イチネンTASCO

    養生クッションマット

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • スピンホース専用パッキン イチネンTASCO

    スピンホース専用パッキン

    イチネンTASCO
    699税込769
    1パック(6個)
    当日出荷
    TB132、TB133シリーズ専用パッキン
    材質HNBR製
  • スピンホース(TASCO BLACK) イチネンTASCO

    スピンホース(TASCO BLACK)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
    接続口径5/16"フレア
  • サービス缶バルブ イチネンTASCO

    サービス缶バルブ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    R1234yfサービス缶専用
    仕様【缶側】M14P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物ホース接続口1/4″フレアオス
  • タイヤ痕除去・床面洗浄剤 イチネンTASCO

    タイヤ痕除去・床面洗浄剤

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。床とタイヤ痕の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
    内容量(L)1希釈倍率10~50倍主成分エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩 、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル危険物の類別非危険物
  • フレアアタッチメント イチネンTASCO

    フレアアタッチメント

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
  • 強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
    液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
  • 洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
  • 低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器(防水、LED付)

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
  • TA550SF用クランプ(3/4") イチネンTASCO

    TA550SF用クランプ(3/4")

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    タイプインチサイズ(inch)3/4
  • 電動フレア工具セット(新規格対応) イチネンTASCO

    電動フレア工具セット(新規格対応)

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)バッテリー容量(Ah)2.5
  • シルバーNファースト イチネンTASCO

    シルバーNファースト

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本(10kg)ほか
    翌々日出荷
    汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
    タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~50倍
  • 電動フレアツールセット イチネンTASCO

    電動フレアツールセット

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様満充電加工可能数:100以上充電時間(分)急速30
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    集塵機能に特化したフィルターです。
  • カートリッジ イチネンTASCO

    カートリッジ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    TA470KG用のカートリッジ
  • オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
  • 溶接用遮光メガネ イチネンTASCO

    溶接用遮光メガネ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
  • 防水モーターファン イチネンTASCO

    防水モーターファン

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
  • 電磁弁オープナー イチネンTASCO

    電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
  • 調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO

    調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン

    イチネンTASCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
  • 中ぐりドリルソー イチネンTASCO

    中ぐりドリルソー

    イチネンTASCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • 全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO

    全ネジ用ナット早回しビット

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
  • 引廻し鋸 イチネンTASCO

    引廻し鋸

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(118mL)
    当日出荷
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • スケール除去剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤用中和剤

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個(10kg)
    当日出荷
    仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
  • スケール除去剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
  • コンベックス イチネンTASCO

    コンベックス

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
  • グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCO

    グリースガン用ノズルフレキシブル

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
  • ロウ付用フラックス イチネンTASCO

    ロウ付用フラックス

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個(150g)
    当日出荷
    冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
    タイプ低塩素
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • 接続用耐圧ホース10m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース10m

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • ソーラー温度計 イチネンTASCO

    ソーラー温度計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
    寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
  • デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 内部温度センサーセット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    内部温度測定用がセットされています。
    測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
  • 洗浄ノズル イチネンTASCO

    洗浄ノズル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
  • トルクレンチケース イチネンTASCO

    トルクレンチケース

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    内部スポンジフォーム。
    適合TA771シリーズ 1/4~5/8""寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×75×205