絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,554件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCO

    たてT型ゲージアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フレアゲージを接続します。
    仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。 使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
    厚さ(mm)0.1長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4サイズバルブキーレンチ イチネンTASCO

    4サイズバルブキーレンチ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアコンのサービスポート開閉用に。
    全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
  • R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R134a カーエアコン用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
    用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
  • 保護パッド イチネンTASCO

    保護パッド

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!
    材質生地:ポリエステル/充填物:綿100%ネイビー加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • 車載用消火器 イチネンTASCO

    車載用消火器

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    薬剤量(kg)1.8放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
  • エアコンフィルター イチネンTASCO

    エアコンフィルター

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    集塵機能に特化したフィルターです。
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) イチネンTASCO

    ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
    寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
  • ミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • バルブコアリムーバー イチネンTASCO

    バルブコアリムーバー

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
    全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
  • フィンストレーナー イチネンTASCO

    フィンストレーナー

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
    付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
  • フィンクリーナーブラシ イチネンTASCO

    フィンクリーナーブラシ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
    全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
  • R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    水やホコリをシャットアウト。パッキン付き簡易密閉工具箱。パーツケースTA981PC-400や深型パーツケースTA981PFシリーズ、収納ボックスTA981WA-1を積み重ねできます。耐荷重は500kg(フタ)で抜群の強度!椅子としても使用できます。スプレー缶が入る深型収納。
    材質ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン寸法(mm)518×360×435質量(kg)3.1
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • サーモグラフィー FLIR C3-X イチネンTASCO

    サーモグラフィー FLIR C3-X

    イチネンTASCO
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
    付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • パッキンはがし(強力剥離洗浄剤) イチネンTASCO

    パッキンはがし(強力剥離洗浄剤)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
  • シリコーンガン イチネンTASCO

    シリコーンガン

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
  • エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCO

    エアコン室外機フィンコート剤

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個(400mL)
    当日出荷
    仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
  • 接続用耐圧ホース20m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース20m

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • フレアユニオン イチネンTASCO

    フレアユニオン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    欠品中
    新冷媒対応パッキン採用
    対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
  • 両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    カーエアコン用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R134a用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
  • フロートセンサー変換コネクター イチネンTASCO

    フロートセンサー変換コネクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)330
  • ハイブリッドファン FA1 イチネンTASCO

    ハイブリッドファン FA1

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを攪拌し空調効果がUP。
    用途各メーカー 天井カセット型エアコン用トラスコ品番691-3449材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄ハーフクリア品名ハイブリッドファン
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO
    799税込879
    1双
    当日出荷
    通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。すべり止め付きなのでグリップが効きます。手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
    材質手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル入数(双)1機能通気性
  • 産業用紙ワイパー イチネンTASCO

    産業用紙ワイパー

    イチネンTASCO
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    吸水性抜群のローコスト紙ワイパー
    入数(枚)300シートサイズ(mm)380×320素材パルプ
  • 延長ランス イチネンTASCO

    延長ランス

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(mm)190
  • 強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO

    強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
    液性アルカリ性