カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: イチネンTASCOのすべての商品

フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
アナログマルチゲージキット(V-TAS)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
作業手袋
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。材質<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステル色ブルーサイズL質量(g)60入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×10機能耐久性、吸湿速乾
冷却水系多目的処理剤
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
多用途パワーテープ
イチネンTASCO¥1,198税込¥1,3181個(25m)当日出荷仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバー色シルバーテープ長さ(m)25
小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
マイクロチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管全長(mm)50
シリコンシーラント
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個(100g)当日出荷仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
アルカリ排水中和剤
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個(10kg)当日出荷仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
接続用耐圧ホース20m
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐圧気密試験用接続ホース接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
ハンドブラシ
イチネンTASCO¥619税込¥6811個当日出荷グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
ドレントラップ(横引用)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
たてT型ゲージアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フレアゲージを接続します。仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
保護パッド
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!材質生地:ポリエステル/充填物:綿100%色ネイビー加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
マニホールドケース
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781箱4日以内出荷防塵・防水性能IP65なので粉塵の侵入を防止し、一定の防水性を兼ね備えた構造。ケース同士の積み重ねが可能なスタック機構を採用。冷媒ごとに揃える方の多いマニホールドの収納にも非常に便利です。市販の南京錠などを取付可能な盗難防止用ロック穴も設けております
マグネット取付台座セット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷室外機にマグネットでルーバーを設置できる専用の取り付け台座。室外機に穴を開けずに取り付けができるようになります。脱落防止用の紐付き。仕様●TA979TM、TA979TL用オプション品●本体サイズ:W51×D97×H36mm●重量:280gアズワン品番65-9076-35
ハンドポンプスプレー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。吐出ホース長(m)2.1
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32高精度圧力計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
耐候型エアカットバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
バルブコアリムーバー
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
作業手袋
イチネンTASCO¥799税込¥8791双当日出荷通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。すべり止め付きなのでグリップが効きます。手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。材質手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル色黒入数(双)1機能通気性
チャージホースキャップ
イチネンTASCO¥379税込¥4171袋当日出荷傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。材質ポリプロピレン入数(個)6
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ