カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(54)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(61)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(39)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(428)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,416)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
40ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

油圧エキスパンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法… 205×130×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
レーザー距離計
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
TA285JHシリーズ用取付板
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
ドレンアップポンプ
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
エアカットバルブオールクリア(VP40/50)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
屋外型接地付コードリール
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
電気/機械用サーモグラフィE54(24)
イチネンTASCO¥949,800税込¥1,044,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)測定範囲(℃)-20~650
内外バリ用リーマ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
大口径パイプ用リーマ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺質量(g)690種類巻取式ベルト色紺
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒質量(g)690種類巻取式ベルト色黒
墜落制止用器具胴ベルト型
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ストラップの長さを調節できます。ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ。胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付。ランヤード…ストラップ W18×L1400mm。材質…ナイロン 。質量…1025g。巻取式。色…緑質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色緑ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
脚立トップカバー(黄)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。サイズ…本体/幅320×奥行185×高さ40mm、側面パッド/ 幅200×奥行75×高さ130mm。質量…360g。色…黄
ツールキャリア
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
ホットエアガン
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!。最大荷重…250kg。本体質量…6.5kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm。車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250
折リたたみハンドトラック(中)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷レジャー、ショッピングから重量物搬送まで!。最大荷重125kg。本体質量5.3kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1090mm。車輪サイズ(厚×径)35×Φ170mm車輪径(Φmm)170最大積載量(kg)125
スピードスロット超硬チップホールソー替刃60mm
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…60
スピードスロット超硬チップホールソー替刃44mm
イチネンTASCO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…44
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃76mm
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)76
スピードスロット超硬チップホールソー替刃38mm
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…38
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃121mm
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…121
スピードスロット超硬チップホールソー替刃95mm
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…95
スピードスロット超硬チップホールソー替刃51mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…51
スピードスロット超硬チップホールソー替刃105mm
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…105
スピードスロット超硬チップホールソー替刃67mm
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…67
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃114mm
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…114
スピードスロット超硬チップホールソー替刃89mm
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…89
スピードスロット超硬チップホールソー替刃86mm
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…86
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃92mm
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…92
スピードスロット超硬チップホールソー替刃68mm
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…68