388件中 361388
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排出口付マウス固定アジャスター サンプラテック

    排出口付マウス固定アジャスター

    サンプラテック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
    材質アクリル固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
  • サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口洗浄瓶

    サンプラテック
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
  • クローム硫酸槽 サンプラテック

    クローム硫酸槽

    サンプラテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    PVC製のクローム硫酸槽です。D-1、D-2の本体色はグレーになります。
    材質塩化ビニル
  • PTFEホースニップル(オス型) サンプラテック

    PTFEホースニップル(オス型)

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
  • PTFEヘラ半月型 サンプラテック

    PTFEヘラ半月型

    サンプラテック
    13,880税込15,268
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
  • TPXRチューブコネクターテーパータイプT型 中 (10個入) サンプラテック

    TPXRチューブコネクターテーパータイプT型 中 (10個入)

    サンプラテック
    639税込703
    1組
    当日出荷
    TPX製、T型のチューブコネクターです。優れた耐薬品性、耐熱性、耐久性です。耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。
    用途チューブ同士の接続に。トラスコ品番557-6741材質TPX(ポリメチルペンテン)全長(mm)約78.2呼称適合チューブ内径(Φmm)5~8Φ
  • サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL

    サンプラテック
    499税込549
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)670摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124口内径(Φmm)96呼称No.8
  • サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.6 PE製 92Φ×108H 500mL

    サンプラテック
    379税込417
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)500摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108口内径(Φmm)90呼称No.6
  • iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 シリコーンキャップのみ 1セット 6個×10袋入 サンプラテック

    iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 シリコーンキャップのみ 1セット 6個×10袋入

    サンプラテック
    53,980税込59,378
    1セット(10袋×6個)
    34日以内出荷
    24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。
    材質メディカルシリコーンゴム全長(mm)100滅菌電子線滅菌済呼称シリコーンキャップアズワン品番64-3695-51キャップ外径(Φmm)23Φ
  • スパゲティーチューブ 10m サンプラテック

    スパゲティーチューブ 10m

    サンプラテック
    1,408税込1,549
    1巻
    43日以内出荷
    1巻長さ(m)10材質PTFEチューブ長さ(m)10
  • 円筒容器 PE製 サンプラテック

    円筒容器 PE製

    サンプラテック
    349税込384
    1個
    43日以内出荷
    中栓付きです。
    材質PE
  • スチロール角型ケース 10個入 サンプラテック

    スチロール角型ケース 10個入

    サンプラテック
    899税込989
    1箱
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • メジャーカップ 2L 06514 サンプラテック

    メジャーカップ 2L 06514

    サンプラテック
    689税込758
    1個
    43日以内出荷
    特に透明性に優れた製品ですので、簡単な計量作業に便利です。 便利な取っ手付きで注ぎながら液量を確認でき、安心してご使用いただけます。 マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
    容量(mL)2000材質ポリスチレン(PS)
  • TPX手付ビーカー サンプラテック

    TPX手付ビーカー

    サンプラテック
    349税込384
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
    手付き材質TPX種類手付ビーカー
  • ネジカップ 10個入 サンプラテック

    ネジカップ 10個入

    サンプラテック
    1,198税込1,318
    1箱
    43日以内出荷
    材質本体/PS :フタ/PE
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    169税込186
    1本
    43日以内出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60
  • セーフガード 10枚入 サンプラテック

    セーフガード 10枚入

    サンプラテック
    7,498税込8,248
    1組
    6日以内出荷から27日以内出荷
    発泡ポリエチレン性の安全仕切。緩衝効果に優れています。 薬品庫・薬品棚・容器に合わせて組み立てが簡単です。 ハサミ・カッターなどで必要な長さに切断できます。 安全ネトロンとあわせてご使用になれば一層効果的です。
    長さ(mm)約1厚さ(mm)4組数10枚
  • 16/17Φ用キャップ 500個入 サンプラテック

    16/17Φ用キャップ 500個入

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1箱
    7日以内出荷
    呼称17Φキャップ容量(mL)16Φ、17Φ用材質ポリエチレン(PE)
  • 12Φ用キャップ 1000個入 サンプラテック

    12Φ用キャップ 1000個入

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1箱
    7日以内出荷
    呼称12Φキャップ容量(mL)12Φ用材質ポリエチレン(PE)
  • ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテック

    ポリプロピレン手付ビーカー

    サンプラテック
    139税込153
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
    材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
  • 手付きビーカー PFA 2L サンプラテック

    手付きビーカー PFA 2L

    サンプラテック
    35,980税込39,578
    1個
    43日以内出荷
    一体成形なので取手が外れません。
    容量(mL)2000直径×高さ(mm)136×198目盛(mL)100材質PFA種類手付ビーカー内径(Φmm)136全高(mm)199外径(Φmm)161(最大)耐熱温度(℃)200~260胴外径(Φmm)151
  • フロロバリア遮光瓶 広口 サンプラテック

    フロロバリア遮光瓶 広口

    サンプラテック
    999税込1,099
    1本
    43日以内出荷
    有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
    材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
  • フロロバリアPEボトル 広口 サンプラテック

    フロロバリアPEボトル 広口

    サンプラテック
    489税込538
    1本
    43日以内出荷
    有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
    材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
  • クイックボトル 細口 サンプラテック

    クイックボトル 細口

    サンプラテック
    78税込86
    1本
    43日以内出荷
    特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。 中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマートな形状です。
    呼称30mL 細口口径(Φmm)15外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)30
  • エコノプラスチック試験管 サンプラテック

    エコノプラスチック試験管

    サンプラテック
    4,298税込4,728
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。 商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。 リム付きで、オプションのキャップと適合します。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 手付きビーカー PFA サンプラテック

    手付きビーカー PFA

    サンプラテック
    7,898税込8,688
    1個
    43日以内出荷
    一体成形なので取手が外れません。
    材質PFA種類手付ビーカー
  • フロロバリアPEタンク 20L サンプラテック

    フロロバリアPEタンク 20L

    サンプラテック
    16,980税込18,678
    1個
    43日以内出荷
    従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
    容量(L)20
  • 透析チューブ用 シーリングバー サンプラテック

    透析チューブ用 シーリングバー

    サンプラテック
    799税込879
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    長さ(mm)90