特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
387件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテック

    サンプラ(R) エコノスピッツPS

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
    容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
  • コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス サンプラテック

    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス

    サンプラテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
    型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
  • エコノ角型洗浄瓶 サンプラテック

    エコノ角型洗浄瓶

    サンプラテック(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
    口内径(Φmm)30
  • エコノプラスチック試験管 サンプラテック

    エコノプラスチック試験管

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック
    11,980税込13,178
    1ケース(50本)
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
    材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    翌々日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
  • 分注瓶 スプレー式 サンプラテック

    分注瓶 スプレー式

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一押しで定量の液が出ます。
    用途適量吐出に。材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)タイプスプレー式危険物の類別非危険物
  • EOG滅菌瓶 サンプラテック

    EOG滅菌瓶

    サンプラテック
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
    滅菌EOG滅菌済中栓
  • 丸型洗浄瓶(広口)250ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)250ml

    サンプラテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)250材質(本体)ポリエチレン
  • アクリル大型メスシリンダー サンプラテック

    アクリル大型メスシリンダー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
    取手片手付
  • PE取手付広口活栓瓶 サンプラテック

    PE取手付広口活栓瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
    ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    有効口径(Φmm)140除湿方式真空許容真空度(kPa)-100
  • ガス乾燥チューブ サンプラテック

    ガス乾燥チューブ

    サンプラテック
    4,198税込4,618
    1袋(12個)
    当日出荷
    ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
    用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
  • 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック

    真空ポリカデシケーター用 オプション

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
    材質PC型番95001
  • PTFE撹拌子 サンプラテック

    PTFE撹拌子

    サンプラテック
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    撹拌子のスタンダードタイプです。
    用途溶液の撹拌用。適合機種マグネット式かくはん機
  • ホールピペット(PP) サンプラテック

    ホールピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1ケース(400本)
    当日出荷
    パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
    材質PP
  • ポリカデシケーター サンプラテック

    ポリカデシケーター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
    仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
  • ポリホールピペット サンプラテック

    ポリホールピペット

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PPピペットの種類ホールピペット
  • パスツールピペット サンプラテック

    パスツールピペット

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1組(500本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛ありピペットの種類パスツールピペット
  • リットルます丸型 1L サンプラテック

    リットルます丸型 1L

    サンプラテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3785材質ポリスチレン容量(mL)1000高さ(mm)148目盛(mL)100全高(mm)148外径(mm)106内径(mm)103目盛間隔(mL)100
  • ポリテナー 偏平 4L サンプラテック

    ポリテナー 偏平 4L

    サンプラテック
    789税込868
    1本
    当日出荷
    中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
    用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック
    10,980税込12,078
    1ケースほか
    当日出荷
    バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶

    サンプラテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    容量(L)10材質(取手)PP仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE取手両手
  • サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光

    サンプラテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    容量(L)5仕様遮光トラスコ品番836-2224ねじ山20A取手片手
  • 自立するビーカーキャップ サンプラテック

    自立するビーカーキャップ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ビーカーの蓋が自立!! もう開けた蓋の置き方に悩みません。 サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。 アルコール噴霧可能です。
    材質PVC
  • ディスポーザブルセル サンプラテック

    ディスポーザブルセル

    サンプラテック
    2,798税込3,078
    1ケース(100個)
    当日出荷
    分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
    材質PS(ポリスチレン)仕様吸光変動率:+1%使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
  • サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA試験管

    サンプラテック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
  • エコノ細菌接種用ループ サンプラテック

    エコノ細菌接種用ループ

    サンプラテック
    7,298税込8,028
    1パック(5本×100袋)
    当日出荷
    コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
    材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
  • メスピペット サンプラテック

    メスピペット

    サンプラテック
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
    ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
  • サンプラ(R) ミニデシ サンプラテック

    サンプラ(R) ミニデシ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
    付属品シリカゲル50g(容器付き)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS内寸幅(mm)190色(本体)透明外寸法・幅(mm)225外寸法・奥行(mm)208内寸高さ(mm)110
  • フロロバリアタンク サンプラテック

    フロロバリアタンク

    サンプラテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
  • ドライキーパー オートデシケーター サンプラテック

    ドライキーパー オートデシケーター

    サンプラテック(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
    付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428質量(kg)約7仕様パッチン錠タイプタイプ中湿度用電源(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)9内寸幅(mm)255電源コード(m)約1除湿方式固体高分子膜外寸法・幅(mm)312外寸法・高さ(mm)617湿度設定範囲(%RH)30~40棚板調整ピッチ(mm)28外寸法・奥行(mm)390内寸高さ(mm)428
  • PPボトル 広口 サンプラテック

    PPボトル 広口

    サンプラテック
    76税込84
    1本
    3日以内出荷から43日以内出荷
    中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    7,198税込7,918
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプ透明内寸(mm)190×175×110
  • メジャーカップ(計量カップ) サンプラテック

    メジャーカップ(計量カップ)

    サンプラテック
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
  • リットルます丸型 100ml サンプラテック

    リットルます丸型 100ml

    サンプラテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3769材質ポリスチレン容量(mL)100高さ(mm)73目盛(mL)10全高(mm)73外径(mm)52内径(mm)47目盛間隔(mL)10
  • 卓上試薬瓶ホルダー 2型 サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー 2型

    サンプラテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    卓上試薬瓶ホルダーです。
    用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
  • PPディスカップ 2L (1箱入) サンプラテック

    PPディスカップ 2L (1箱入)

    サンプラテック
    23,980税込26,378
    1ケース
    当日出荷
    バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
    用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。トラスコ品番557-5010材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000高さ(mm)197全高(mm)197口内径(Φmm)142底径(Φmm)外径118目盛間隔(mL)500
  • フローモニター FM-1 サンプラテック

    フローモニター FM-1

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
    仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245アズワン品番67-2210-85