388件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローモニター FM-1 サンプラテック

    フローモニター FM-1

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
    仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245アズワン品番67-2210-85
  • パーツトレー サンプラテック

    パーツトレー

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
    材質塩ビ型番9058内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    チューブとの接続部は、リング状の段差が付いて、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性、耐熱性に優れています。
  • コック付メスシリンダー サンプラテック

    コック付メスシリンダー

    サンプラテック(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
    枝管外径(Φmm)(コック)8
  • PTFEヘラ台形型 サンプラテック

    PTFEヘラ台形型

    サンプラテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
    耐熱温度(℃)260
  • 細胞培養用ディッシュ サンプラテック

    細胞培養用ディッシュ

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン
  • TPXチューブコネクター I型 サンプラテック

    TPXチューブコネクター I型

    サンプラテック
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応したチューブコネクターです。注意:表示価格は入数単位での価格になります。
    用途廃液用チューブコネクターに。トラスコ品番401-3902材質TPX、ポリメチルペンテン呼称適合チューブ内径(Φmm)5~8入数(個)10
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22

    サンプラテック
    4,698税込5,168
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-5796全長(cm)29滑り止め効果
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1セット(100本)
    翌日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
  • 透視度計 サンプラテック

    透視度計

    サンプラテック
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    欠品中
    プラスチック製で扱いやすい透視度計です。
    付属品標識 排水用チューブ15cm(クランプ付)
  • 角型スチロールケース サンプラテック

    角型スチロールケース

    サンプラテック
    1,098税込1,208
    1組(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PS
  • ミニデシケーター サンプラテック

    ミニデシケーター

    サンプラテック
    6,998税込7,698
    1個(1個)
    3日以内出荷
    開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
    付属品シリカゲル50g(容器付)材質本体/PS 扉/AS樹脂タイプスモーク内寸(mm)190×175×110
  • メジャーカップ(計量カップ) サンプラテック

    メジャーカップ(計量カップ)

    サンプラテック
    259税込285
    1個(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
  • チューブ用水中おもり サンプラテック

    チューブ用水中おもり

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
    適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
  • PE取手付瓶 広口瓶 サンプラテック

    PE取手付瓶 広口瓶

    サンプラテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付のボトルです。
    用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
  • ブックボトルコック付き5L サンプラテック

    ブックボトルコック付き5L

    サンプラテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5281材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)85高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)5口径(mm)43中栓あり
  • 透視度計セット サンプラテック

    透視度計セット

    サンプラテック
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
    用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS、蓋/PE材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
  • ミニラック 遠沈管用 サンプラテック

    ミニラック 遠沈管用

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
    材質PVC
  • シロッコファンユニット用フィルター サンプラテック

    シロッコファンユニット用フィルター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
    適合シロッコファンユニットBF型寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
  • 器具乾燥棚 DRY RACK サンプラテック

    器具乾燥棚 DRY RACK

    サンプラテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
    穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
  • 安全バット サンプラテック

    安全バット

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
    トラスコ品番418-2260型番2389外寸法(縦×横×高さ)(mm)390×295×50
  • ロート台 サンプラテック

    ロート台

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1台
    欠品中
    受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
    穴径(Φmm)36型番1136掛数(個)2
  • ポリテナー 正角20L細口 サンプラテック

    ポリテナー 正角20L細口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    容量(L)20仕様正角、細口、中栓付口内径(Φmm)52外寸法(縦×横×高さ)(mm)280×280×385
  • ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテック

    ブックボトルコック付(中栓付)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
    材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • PTFE分解容器 サンプラテック

    PTFE分解容器

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
  • PTFE撹拌シール サンプラテック

    PTFE撹拌シール

    サンプラテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
    適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
  • サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き) サンプラテック

    サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き)

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。 また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
    材質PFAタイプフタねじ込み式材質(フタ)PFA
  • 秤量皿(バランストレー) サンプラテック

    秤量皿(バランストレー)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組(500枚)
    当日出荷
    液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
    材質ポリスチレン(PS)
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90

    サンプラテック
    6,598税込7,258
    1双
    欠品中
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-7467全長(cm)36滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-90L

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1双
    欠品中
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-2646全長(cm)58滑り止め効果
  • エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30 サンプラテック

    エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1双
    12日以内出荷
    注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
    トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果
  • GHSラベル サンプラテック

    GHSラベル

    サンプラテック
    619税込681
    1組
    12日以内出荷
    GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に基づく化学物質表示JIS Z 7251に規定された要件を満たすことのできるラベルです。ラベル裏面は離けい紙付きになっています。注意:表示価格は入数単位での価格になります。
    材質蒸着PETステッカー
  • デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック

    デシケーター”ドライキーパー オートC型”

    サンプラテック
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
    用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317
  • マウス保定用グローブ(カマレナイーネ) サンプラテック

    マウス保定用グローブ(カマレナイーネ)

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
    仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
  • ポリメスピペット サンプラテック

    ポリメスピペット

    サンプラテック
    619税込681
    1本(1本)
    3日以内出荷
    材質PP
  • ディッシュホルダー サンプラテック

    ディッシュホルダー

    サンプラテック
    7,398税込8,138
    1個(1個)
    3日以内出荷
    オールステンレス製でオートクレーブ可能です。振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
    仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚材質ステンレス製滅菌オートクレーブ可
  • パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテック

    パスツールピペット3型滅菌無

    サンプラテック
    5,698税込6,268
    1組(500本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
    用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
  • PPコック 20A サンプラテック

    PPコック 20A

    サンプラテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
    トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色ねじ山3/4”