387件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE撹拌子(フットボール型) サンプラテック

    PTFE撹拌子(フットボール型)

    サンプラテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • TPXシャーレ サンプラテック

    TPXシャーレ

    サンプラテック
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
    材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
  • ポリスポイト サンプラテック

    ポリスポイト

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1組(100本)
    当日出荷
    材質PE
  • PPビーカー サンプラテック

    PPビーカー

    サンプラテック
    149税込164
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • PE広口下口活栓付瓶 サンプラテック

    PE広口下口活栓付瓶

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レバーコック付のポリ瓶です。
    材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)

    サンプラテック
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200中栓あり
  • 塩ビトング(硫酸槽用) サンプラテック

    塩ビトング(硫酸槽用)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    酸に強い塩化ビニル製トングです。
    全長(mm)400
  • PTFE撹拌子(SA型) サンプラテック

    PTFE撹拌子(SA型)

    サンプラテック(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。 底が平らな容器での使用に適しています。 個装包装タイプ。
  • あふれま洗瓶パック サンプラテック

    あふれま洗瓶パック

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1袋(6本)
    当日出荷
    お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • PFA洗浄瓶 サンプラテック

    PFA洗浄瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
    材質(本体)PFA
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛あり全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    589税込648
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • メートルグラス(PP製) サンプラテック

    メートルグラス(PP製)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • 卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック

    卓上試薬瓶ホルダー

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
    材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
  • フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋) サンプラテック

    フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。
    全長(cm)43.5材質ポリオレフィン入数(枚)100型番26227中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)28
  • ポリディスカップ サンプラテック

    ポリディスカップ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。 注ぐ時、口元が作りやすくなっています。 PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
    材質ポリエチレン目盛あり
  • 取手付PPビーカー サンプラテック

    取手付PPビーカー

    サンプラテック
    179税込197
    1個(1個)
    翌日出荷
    取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    99税込109
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    肉厚のキャップで密閉性に優れています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶 サンプラテック

    サンプラ帯電防止丸型洗浄瓶

    サンプラテック
    709税込780
    1本
    当日出荷
    ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。 本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。 本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
    容量(mL)500材質(本体)LDPE呼称500mL広口材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
  • KUBIRE洗瓶 サンプラテック

    KUBIRE洗瓶

    サンプラテック
    779税込857
    1個
    当日出荷
    1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
    容量(mL)1000材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6
  • 薬品識別ラベル サンプラテック

    薬品識別ラベル

    サンプラテック
    929税込1,022
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
    寸法(縦×横)(mm)80×40
  • PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック

    PE取手付広口下口活栓付遮光瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
    容量(L)10遮光材質(本体)ポリエチレン全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック
    11,980税込13,178
    1ケース(50本)
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
    材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
  • ハイスピードロート サンプラテック

    ハイスピードロート

    サンプラテック
    139税込153
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
    材質PP
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック
    439税込483
    1個
    当日出荷
    キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
  • スポイト(角型) サンプラテック

    スポイト(角型)

    サンプラテック
    8,698税込9,568
    1箱(500本)
    当日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。
    容量(mL)2材質ポリエチレン全長(mm)96目盛(mL)0.1
  • メートルグラス(TPX製) サンプラテック

    メートルグラス(TPX製)

    サンプラテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)120
  • エコノプラスチック試験管 サンプラテック

    エコノプラスチック試験管

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
  • メスピペット(PP) サンプラテック

    メスピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    許容誤差約3~7%となります。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット許容誤差約3~7%
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    翌々日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
  • ビーカー用フタ サンプラテック

    ビーカー用フタ

    サンプラテック
    359税込395
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    サンプラテック製品のTPX(R)ビーカー、PPビーカー、メジャーカップの対応する容量に使用可能
    材質PP
  • ブックボトルコック付き10L サンプラテック

    ブックボトルコック付き10L

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の駒込ピペットです。
    用途滴下用。材質ポリエチレン(PE)目盛(mL)1先端口径(Φmm)0.5以上
  • マルチ洗浄瓶 サンプラテック

    マルチ洗浄瓶

    サンプラテック
    689税込758
    1本
    当日出荷
    容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
    材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP容量(mL)500
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック
    789税込868
    1巻
    6日以内出荷
    試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体黄色定尺(m)5
  • PPハイスピードロート サンプラテック

    PPハイスピードロート

    サンプラテック
    98税込108
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1パック(500本)
    当日出荷
    目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
    容量(mL)2トラスコ品番836-2208
  • 丸バット サンプラテック

    丸バット

    サンプラテック
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン製の丸バットです。
    材質ポリプロピレン全高(mm)50