カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: サンプラテックのすべての商品
特価

バイオプラPEディスカップ
サンプラテック¥16,980~税込¥18,678~1ケース(250個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。用途計量、調合に適しています。
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82
KUBIREボトル
サンプラテック¥449税込¥4941個当日出荷小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。容量(L)1トラスコ品番483-6383
マグネチックスターラー
サンプラテック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷耐薬品性に優れたスターラーです。回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100
ファンユニット
サンプラテック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
チューブキャップオープナーイッキニ8セット
サンプラテック¥2,898税込¥3,1881台欠品中チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
小型インキュベーター P-BOX
サンプラテック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
パスツールピペット2型
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。材質LDPE容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛あり全長(mm)150ピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
Grand PFA手付ビーカー
サンプラテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。 目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。 全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。 内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。 取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。 高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL
サンプラテック¥239税込¥2631個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL
サンプラテック¥189税込¥2081個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
PPボトル 細口
サンプラテック¥88~税込¥97~1本43日以内出荷中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。材質ポリプロピレン(PP)
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-30
サンプラテック¥5,898税込¥6,4881双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-4310全長(cm)36滑り止め効果付
スチロール角型ケースNo.12 (50個入)
サンプラテック¥6,298税込¥6,9281ケース(50個)4日以内出荷トラスコ品番557-5567材質ポリスチレン外寸法(縦×横×高さ)(mm)99.0×64.5×28.0
スチロール角型ケースNo.4 (50個入)
サンプラテック¥8,398税込¥9,2381ケース(50個)4日以内出荷トラスコ品番557-5486材質ポリスチレン外寸法(縦×横×高さ)(mm)138.0×65.0×19.0
ポリディスカップ
サンプラテック¥19,980税込¥21,9781ケース(1000個)3日以内出荷注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5052材質ポリエチレン(PE)容量(mL)100全高(mm)72口内径(Φmm)54ケース入数(個)1000目盛間隔(mL)10上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
”ラボメイト腕カバー” 6箱入
サンプラテック¥16,980税込¥18,6781ケース(300枚)当日出荷使い捨てタイプの腕カバーです。袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます。用途腕への薬品飛散保護に。トラスコ品番816-2685材質ポリエチレン厚さ(mm)0.035色透明サイズフリー幅(cm)18長さ(cm)37ケース入数(枚)50
TPXメスシリンダー
サンプラテック¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から4日以内出荷見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
小型真空容器
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個(1個)3日以内出荷携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式除湿方式真空バルブ2個(外径Φ6mm)真空ゲージなし作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
卓上型デシケーター(オートタイプ)
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781個(1個)3日以内出荷オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。仕様棚耐荷重:4kgf/枚付属品棚板×2 デジタル湿度計材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約15外寸(mm)310×360×430内寸(mm)253×313×358設定湿度(%)約30~40除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
マウス固定アジャスター
サンプラテック¥12,980~税込¥14,278~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
ドライキーパー(オートタイプ)
サンプラテック¥59,980税込¥65,9781個(1個)欠品中常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。仕様湿度設定:30~40%RH付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS質量(kg)約7(棚板含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約18外寸(mm)317×392×617内寸(mm)255×338×452除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
ニューディスカップ
サンプラテック¥10,299~税込¥11,329~1組(500個)ほか3日以内出荷耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。注ぎ口が付いており大変便利です。目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
PCRチューブオープナー
サンプラテック¥3,498税込¥3,8481個(1個)3日以内出荷一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥289~税込¥318~1個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。材質TPXR耐熱温度(℃)180
エコノ丸型洗浄瓶
サンプラテック¥259税込¥2851本当日出荷ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。トラスコ品番346-4783材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE容量(mL)250
二次容器iP-TEC (R)
サンプラテック¥539税込¥5931個翌々日出荷網状クッションは、網状構造で高いガス透過性とクッション性、さらに高いホールド性を確保します。仕様対象容器高さ(フタ除く)(mm):P28530/10~19、P28531/18以上材質本体/エラストマー寸法(mm)130×90×20品名網状クッション 厚20mmアズワン品番3-7451-11
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
リットルます丸型 500ml
サンプラテック¥919税込¥1,0111個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
ポリディスカップ
サンプラテック¥13,980~税込¥15,378~1ケース当日出荷から翌々日出荷注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。用途計量、調合に適しています。材質ポリエチレン(PE)
卓上試薬瓶ホルダー 3型
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6113材質ポリ塩化ビニル/PVC幅(mm)300サイズ(呼称)3型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
透視度計 シリンダーのみ シリンダー
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷シリンダーのみの販売となります。架台や標識は含まれておりません。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。用途試料水の透視度測定に。材質アクリル幅(mm)35
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様
サンプラテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(24本)当日出荷から23日以内出荷未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン