カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: サンプラテックのすべての商品

iP-TEC潜熱蓄熱材
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981個(1個)3日以内出荷温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。材質PVC質量(g)約700滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可大きさ230×162×29mm
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥3,298税込¥3,6281個(1個)3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。材質TPXR口径(Φmm)210足長(mm)190足径(Φmm)24耐熱温度(℃)180足下外径(Φmm)22
TPX(R)チェックバルブ
サンプラテック¥3,098税込¥3,4081組(6個)3日以内出荷配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
iP-TEC(R)フラスコ
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(50個)ほか3日以内出荷たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL材質本体/PS キャップ/PE滅菌電子線照射済表面処理培養面親水化済
二次容器iP-TEC (R)
サンプラテック¥499税込¥5491個12日以内出荷網状構造で高いガス透過性、クッション性、ホールド性を確保。蓋を含まない高さが18mm以上の容器で使用可能。※洗浄・オートクレーブ後にご使用ください。材質エラストマー寸法(mm)130×90×30H呼称(mm)厚30アズワン品番64-3696-02
iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 本体 1セット 24個×10袋入
サンプラテック¥29,980税込¥32,9781セット(10袋×24個)7日以内出荷24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。電子線滅菌済。材質PS全長(mm)100全高(mm)キャップ装着時:30滅菌電子線滅菌済外径(Φmm)22Φ呼称本体アズワン品番64-3695-50
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ
サンプラテック¥24,980税込¥27,4781個(6個)7日以内出荷シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(10袋×5個)3日以内出荷iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
スチロール角型ケース No.16 (50個入)
サンプラテック¥4,598税込¥5,0581箱(50個)当日出荷半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。用途各種サンプルケースに。トラスコ品番557-5648材質ポリスチレン幅(mm)有効内寸:62.5色透明高さ(mm)外形:12、有効内寸:9奥行(mm)有効内寸:33外寸法(縦×横×高さ)(mm)67.0×37.0×12.0
iP-TEC潜熱蓄熱材/蓄冷材 1枚のみ
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVCアズワン品番67-8041-72
スチロール角型ケース No.23
サンプラテック¥6,098税込¥6,7081箱(50個)当日出荷半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。用途各種サンプルケースに。トラスコ品番557-5745材質ポリスチレン色透明外寸法・幅(mm)63外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)50有効内寸法・奥行(mm)45有効内寸法・高さ(mm)22有効内寸法・幅(mm)58
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック¥6,598税込¥7,2581箱当日出荷透明タイプの押蓋式サンプル容器です。用途サンプルの保管に。トラスコ品番816-2626材質ポリスチレン幅(mm)28容量(mL)10高さ(mm)45口径(mm)24
卓上試薬瓶ホルダー 4型
サンプラテック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
PFA平底ジャー
サンプラテック¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。材質PFA
飛沫防止ワークボックス
サンプラテック¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷医療従事者のウイルス感染防止対策品。 アルコール消毒可能な塩ビニール製です。 ストレッチャー上でも使用可能なサイズです。
温度ロガー おんどとりTR-45 本体+センサー校正済
サンプラテック¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷iP-TEC(R)プレミアBOXに適応させた特別仕様のセンサー。細センサーで蓋の密閉性を確保。-199~600℃の温度を高精度で測定。スマートフォンで専用アプリを起動すれば記録データをグラフ表示可、PCへの送信も可能仕様外寸法(mm):H62×W47×D26.5●本体重量:約50g●電源:リチウム電池LS14250●測定範囲:-199~600℃●精度:±0.3℃+読み値の0.3%●測定分解能:0.1℃●記録データ:16000●記録間隔:15通り1秒~60分アズワン品番64-3695-58校正証明書一般校正
真空デシケーター
サンプラテック¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
グローブボックス
サンプラテック¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型
サンプラテック¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。 ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。トラスコ品番149-4438幅(mm)528材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)400内高(mm)120内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
アクリル真空デシケーター YB-2型
サンプラテック¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。トラスコ品番149-4435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)18内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
アクリル真空デシケーター YB-1型
サンプラテック¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
真空デシケーターパイプ型 PB型
サンプラテック¥64,980税込¥71,4781台45日以内出荷360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
メスシリンダープレミアム
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981パック当日出荷ガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです 全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています 製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます用途実験、工場使用トラスコ品番836-2214材質ガラス
カップ
サンプラテック¥9,798税込¥10,7781セット(500個)当日出荷ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます 目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています 注ぎ口が付いて大変便利です 再使用もでき、積み重ねて保管できます用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。
蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セット
サンプラテック¥259,800税込¥285,7801セット8日以内出荷iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台材質(ユニット) ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×335×420質量(kg)約4.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約140W加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68アズワン品番3-7449-01
レッドワイヤー
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。材質鉛(耐薬性ビニールコーティング)寸法(mm)Φ6.4×300質量(g)114
排出口付マウス固定アジャスター
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。材質アクリル固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)