「自動車」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC12V
最大電流(A)2
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)
定格12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)
対応D4R/D4S
色温度6500
明るさ(Lm)約2400(1個分)
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T16
質量(g)5(1個あたり)
定格12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)175
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)500
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式吸盤
本体質量(g)205(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本
色ブラック
質量(g)170
消費電力(W)2
電源USB、DC5V
外径×高さH(Φmm×mm)73×163
機能加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)
タンク容量(mL)約300
加湿方式超音波
噴霧量(mL)約150(使用状況により異なる)
加湿量(mL/h)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)
定格12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)
対応D2R/D2S
色温度6500
明るさ(Lm)約2500(1個分)
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)1(1個あたり)
定格12V/0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
色ブラック
質量(g)185
取付方式吸盤貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)14.5
口金その他
色温度(K)5200
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。
上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。
ホルダー脱落防止用のストラップ付属。
両面テープ貼り付け。
質量(g)25
適合サイズ(Φmm)90
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W
定格電圧(V)12V
口金T16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連
付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)
色ブラック
質量(g)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)7.5(1個あたり)
定格12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約420(2個分)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
明るさ4500lmLEDヘッドフォグランプ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×68.5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)4500
バルブ種類HB(HB3,4共通)、HIR(HIR1,2共通)
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5
適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー
使用温度範囲(℃)0~35
定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4
機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)74
色ブラック
高さ(mm)135
質量(g)95
奥行(mm)90
取付け方法クランプ
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内
最大クランプ厚さ(mm)30まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140
イヤホン形状インナーイヤー型
コード種類回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!
ライトニングケーブル 高耐久タイプ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)154
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)300
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB電源のボトル型超音波式加湿器。
熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
仕様噴霧距離:150mL
質量(g)170
コード長さ(cm)110
貯水容量(L)0.3
加湿量(mL/h)35
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1
光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付
色温度(K)10000
明るさ(Lm)42
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさ210imLEDフォグランプ。交換するだけで簡単LED化。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×43×70
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2100
バルブ種類HB3/HB4
1袋(2個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
雨や霧の中でも見やすいイエローカラーフォグ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×68.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)3600
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10
質量(g)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2
光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)23
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
タイプH7
口金その他
色温度(K)5200
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプHB3
定格電力(W)65
定格電圧(V)14.5
口金HB3
色温度(K)5200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ90mm以下の吸盤に対応。
ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤
色ブラック
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット
色ブラック
長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)165(ケーブル除く)
出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)
入力電圧(V)Dc12
出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
色ブラック
質量(g)200
取付方式吸盤
適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブルーLEDとホワイトLED、2色の発光が選べる
自由自在のフレキシブルタイプ
定格電圧 DC V12-14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×17×12(フレキΦ5×150)
フレキ長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ