カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • ストア・エキスプレス(42)
  • フエニックス・コンタクト(35)
  • RS PRO(34)
  • FEIN(ファイン)(31)
  • FINDER(27)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • トヨタ(25)
  • ABB(24)
  • SIEMENS(23)
  • オーハウス(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • SPARKFUN(14)
  • リブ・ラボラトリーズ(9)
  • 不二貿易(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEIN」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    PM-EC10M-8WJ (- ヨコ型) センサー中継
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    IM-DSFUN-739/5-37PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    PM-PW8-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    PM-PW16-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
  • リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーインターフェイス 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
    仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3057アズワン品番65-8078-58
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    欠品中
    コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
    仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067幅(mm)34.2ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)2.2定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード180-3067アズワン品番65-8070-86絶縁性能絶縁併用可能製品レール/シャーシ端子台
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051アズワン品番65-8070-92
  • リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパン

    リレーインターフェイス 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac
    仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059アズワン品番65-8078-02
  • リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
  • リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    7,298税込8,028
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407アズワン品番65-8077-65
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    5,698税込6,268
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7405アズワン品番65-8077-85
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁
    仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068アズワン品番65-8070-88
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    7,298税込8,028
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コーム型ジャンパバー、6ウェイ、絶縁
    仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3069アズワン品番65-8070-89
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    7,498税込8,248
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406アズワン品番65-8063-39
  • インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入

    ワゴジャパン
    4,198税込4,618
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ

    ワゴジャパン
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    。リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    誤配線を防止し確実に結線アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線明確な識別を可能にする多様なマーキング方法
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    PM-M733-3X8PC-S1 (2.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    PM-EC739/3.5-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継