カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- ストア・エキスプレス(42)
- フエニックス・コンタクト(35)
- RS PRO(34)
- FEIN(ファイン)(31)
- FINDER(27)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- トヨタ(25)
- ABB(24)
- SIEMENS(23)
- オーハウス(19)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- SPARKFUN(14)
- リブ・ラボラトリーズ(9)
- 不二貿易(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5)
- ブランドをもっと見る
「FEIN」の検索結果

リレーインターフェイス 1袋 5個入
ワゴジャパン¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3057アズワン品番65-8078-58
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入
ワゴジャパン¥3,798税込¥4,1781袋(5個)欠品中コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067幅(mm)34.2色ライトグレー高さ(mm)21.5質量(g)2.2定格電流(A)18深さ(mm)3.1コード180-3067アズワン品番65-8070-86絶縁性能絶縁併用可能製品レール/シャーシ端子台
インターフェイスリレーモジュール
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16
インターフェイスリレーモジュール
ワゴジャパン¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051アズワン品番65-8070-92
リレーインターフェイス 1袋 5個入
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059アズワン品番65-8078-02
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入
ワゴジャパン¥7,298税込¥8,0281袋(25個)7日以内出荷Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407アズワン品番65-8077-65
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入
ワゴジャパン¥5,698税込¥6,2681袋(25個)7日以内出荷Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7405アズワン品番65-8077-85
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068アズワン品番65-8070-88
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 5個入
ワゴジャパン¥7,298税込¥8,0281袋(5個)7日以内出荷コーム型ジャンパバー、6ウェイ、絶縁仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3069アズワン品番65-8070-89
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入
ワゴジャパン¥7,498税込¥8,2481袋(25個)7日以内出荷Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406アズワン品番65-8063-39
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入
ワゴジャパン¥4,198~税込¥4,618~1袋(25個)7日以内出荷。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ
ワゴジャパン¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷。リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷誤配線を防止し確実に結線アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線明確な識別を可能にする多様なマーキング方法
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1