絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上向角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上向角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)220取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    少し短い下向きパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用万能ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    共用部分の盗水防止に。
    仕様カギ:(P)R32シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
  • 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ボールバルブT型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
    形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)88
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
  • ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース組品

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • セラミック上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    セラミック上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製セラミック水栓専用。
    適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
  • 給水管アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管アジャストパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1箱(15個)
    当日出荷
    立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
    材質NBR
  • 偏心管パッキン(W28X山18用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン(W28X山18用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1箱(30個)
    当日出荷
    混合栓の本体と偏心管の接続部用
    材質EPDM
  • ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン用袋ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    PH84-32、PH84-38用
  • カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カゴ付流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂取付ネジ径87
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
  • PCロータンクレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCロータンクレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、黄銅
  • 洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付材質ステンレス
  • アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途オーバーフロー用仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54適合場所オーバーフロー用
  • 封水50ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    封水50ステンレスワントラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用
  • ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途戸建用。集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586接続ねじ種類Rc
  • D式化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    吐水口にカップリングが付いています。
    用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2呼び13寸法A(mm)58寸法D(mm)16.5寸法B(mm)56寸法C(mm)84ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
    用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 厨房用ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
  • 金属製オネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製オネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
    ホースジョイントがワンタッチで着脱できます。(金属製ジョイント PL60-50、樹脂製ジョイント PL70-50)。バルブ(G1/2めねじ)などに取り付けることができます。(パッキン接合)。浴室シャワーホース(G1/2めねじ)にも接続できます。(シールテープ接合)。湯水を浴室からベランダなどの屋外に送ることができます。
    用途配管やバルブに散水ホースをワンタッチで接続する場合に使用
  • ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開に?大量の湯水を素早く出し止めできます。【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れ簡単?手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。
    用途厨房水栓
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。
    用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
  • Sトラップ用クリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sトラップ用クリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ワイヤー長さ約1mの洗面器排水口用クリーナーです。PVCコーティングで汚れがつきにくく、使用後のお手入れが簡単です。先端ブラシはステンレスワイヤーとなっているため錆びにくいです。
    用途Sトラップ用のクリーナーとしてブラック質量(g)88ワイヤー長さ(m)1
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    189税込208
    1巻
    翌日出荷
    金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
    用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
    用途排水栓用のフタとして
  • 万能ホームレバー水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームレバー水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
    用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップシャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
    用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとしてねじ径G1/2
  • シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
    用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
  • FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニ―メタリック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
    用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
    接続部ねじ(G)1/2
  • 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
    用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
  • ACアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ACアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
    用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他