絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,381件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブデッキシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • G11/4ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    G11/4ナット・パッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    G1 1/4の排水栓に取り付けるナットとパッキンのセット。
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
    材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
    用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
  • ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
    付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:32~45使用場所オーバーフロー用
  • アイアンバー(二段) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンバー(二段)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    タオル掛け。
    付属品ビス付材質耐荷重(kg)5材質(バー)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×104×613
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
    仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • 流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
    仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
  • パイプネジ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプネジ用整流器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    排水フレキ継手(H6430)用
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。
    材質ポリプロピレンアイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
  • アイアンリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タオルをかけて使用 アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
    付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本材質耐荷重(kg)1
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン弁座パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
    適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
  • 自閉立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立形水飲水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 食洗機用分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    食洗機用分岐止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • 胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    胴長横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
    仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ボールバルブT型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    めねじ側のナットは回転します。
    付属品パッキン形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様下給水用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
  • 化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オネジ部分が長く、ブラケットの取付けに適しています。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様流量調節・ストレーナ内蔵
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    G1-1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付材質ステンレス
  • ペアホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホースバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    仕様15Aホース用、締め付け許容範囲:23.4~25.5
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    JIS規格JIS B 2061ねじサイズRp1/2、PJ1/2
  • 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止
    材質ポリプロピレン形状前丸サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製トラップ用形状Sパイプ
  • ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブッシング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • CPザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×Rp
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス・パッキン(2枚)付き
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
  • 砲金異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金異径六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    異径のメネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給水の配管部に使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ナット付ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
  • オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配管途中での分岐などに使用
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R