カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(564)
  • BIGM(丸山製作所)(496)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • StarTech.com(109)
  • omron(オムロン)(67)
  • CKD(56)
  • ユニ・チャーム(54)
  • マックステル(34)
  • CIO(33)
  • オジデン(大阪自動電機)(32)
  • TDK(31)
  • DXアンテナ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 明治(27)
  • マースジャパンリミテッド(25)
  • Nestle(ネスレ)(22)
  • コクヨ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2c」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ110端子取付穴Φ16
  • LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)定格【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A定格使用電流【AC120V_抵抗負荷】10A、【AC120V_誘導負荷】6A、【AC240V_抵抗負荷】6A、【AC240V_誘導負荷】3A、【AC24V_抵抗負荷】10A、【AC24V_誘導負荷】10A、【DC120V_抵抗負荷】2.2A、【DC120V_誘導負荷】1.1A、【DC240V_抵抗負荷】1.1A、【DC240V_誘導負荷】0.55A、【DC24V_抵抗負荷】8A、【DC24V_誘導負荷】4A、【AC120V_抵抗負荷】5A、【AC120V_誘導負荷】3A、【AC240V_抵抗負荷】3A、【AC240V_誘導負荷】1.5A、【AC24V_抵抗負荷】5A、【AC24V_誘導負荷】5A、【DC120V_抵抗負荷】1.1A、【DC120V_誘導負荷】0.55A、【DC240V_抵抗負荷】0.55A、【DC240V_誘導負荷】0.27A、【DC24V_抵抗負荷】4A、【DC24V_誘導負荷】2A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA感電保護クラスClass II(IEC61140)接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)機械的寿命1段CB_25万回以上,2段CB_10万回以上電気的寿命1段CB_仕様1=5万回以上,仕様2=10万回以上,2段CB_仕様1=2.5万回以上,仕様2=5万回以上材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
  • LWシリーズ フラッシュシルエット 鍵付セレクタスイッチ 丸形(90゜-2ノッチ)黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ フラッシュシルエット 鍵付セレクタスイッチ 丸形(90゜-2ノッチ)黒色樹脂ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2c動作種別90°-2ノッチ 各位置停止端子形状はんだづけ兼用タブ端子耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2500V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2500V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流5A定格使用電圧【LED】AC/DC24V定格使用電流【AC125V_抵抗負荷】3A、【AC125V_誘導負荷】2A、【AC250V_抵抗負荷】2A、【AC250V_誘導負荷】1.5A、【DC125V_抵抗負荷】0.4A、【DC125V_誘導負荷】0.2A、【DC30V_抵抗負荷】2A、【DC30V_誘導負荷】1A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)消費電流(mA)【AC】8、【DC】7絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)ハンドル色LEDLSRD-2接点材質銀接点 / 銀使用電圧範囲【LED】AC/DC24V±10%機械的寿命25万回以上平均寿命(時間)約50,000電気的寿命10万回以上(開閉頻度900回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • Φ22 LWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷から26日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    21日以内出荷
    形状角丸形保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2c動作種別90°-2ノッチ 各位置停止端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2500V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2500V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流3A定格使用電流【AC125V_抵抗負荷】1A、【AC125V_誘導負荷】0.7A、【AC250V_抵抗負荷】0.5A、【AC250V_誘導負荷】0.5A、【DC125V_抵抗負荷】0.2A、【DC125V_誘導負荷】0.1A、【DC30V_抵抗負荷】1A、【DC30V_誘導負荷】0.7A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+50接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC5V・1mA接点材質金接点 / 銀に金・クロスバー接点機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度900回/時)鍵抜けB使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1台
    26日以内出荷から41日以内出荷
    本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16 LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
  • LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1台
    16日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状長角形保護構造IP65接点構成2c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3リバーシブルタイプ操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ