特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,025件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    59税込65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできます。
    用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。
    用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパワーグリップ 栃木屋

    ステンレスパワーグリップ

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
  • 収納型ハンドル 栃木屋

    収納型ハンドル

    栃木屋
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
    用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋

    膜付グロメット(金属粉含有)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
    用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    27税込30
    1個
    当日出荷
    取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
    材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様) 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様)

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
    用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型パチン錠 栃木屋

    薄型パチン錠

    栃木屋
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
    用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
  • マグネットキャッチ(青色) 栃木屋

    マグネットキャッチ(青色)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型埋込取手 栃木屋

    小型埋込取手

    栃木屋
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
    用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
  • EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋

    EST ロック(ソレノイドE-MS)

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
    用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水シリンダー錠 栃木屋

    防水シリンダー錠

    栃木屋
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
  • フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(低発塵型)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
    用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋

    フリーストップヒンジ用ブラケット

    栃木屋
    65税込72
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
  • 密閉用ハンドル 栃木屋

    密閉用ハンドル

    栃木屋
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(丸型) 栃木屋

    防塵ゴム(丸型)

    栃木屋
    259税込285
    1本(1m)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチTHA-433 栃木屋

    平面ラッチTHA-433

    栃木屋
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(2P) 栃木屋

    平面ラッチ(2P)

    栃木屋(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式キャスター 栃木屋

    低床式キャスター

    栃木屋
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
    用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 中重量用固定型 栃木屋

    中重量用固定型

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 大型取手 栃木屋

    大型取手

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
    用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等材質ADC質量(g)300表面処理塗装(シルバー)垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋

    双輪キャスター(部品リサイクル型)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
    用途OA機器・医療機器・事務機等材質PA材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ボルト型 栃木屋

    重量用ボルト型

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
    用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター 栃木屋

    重荷重用キャスター

    栃木屋
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    用途OA機器・台車等材質SPHC、PA荷重種別重荷重材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 樹脂ハンドル 栃木屋

    樹脂ハンドル

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌キャスター 栃木屋

    抗菌キャスター

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
    用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質PA、エラストマー(抗菌仕様)材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    109税込120
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 剣型ファスナー(スプリング) 栃木屋

    剣型ファスナー(スプリング)

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(二方型) 栃木屋

    隅金具(二方型)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(A型) 栃木屋

    隅金具(A型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応