1,025件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    299税込329
    1個
    欠品中
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドフット 栃木屋

    スタンドフット

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
    用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取手用座金(2型) 栃木屋

    パネル取手用座金(2型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
    材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • U型取手(大) 栃木屋

    U型取手(大)

    栃木屋
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M6許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手(黒色塗装) 栃木屋

    XD型取手(黒色塗装)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーシング取手 栃木屋

    ケーシング取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理ZDC/Cr(サチライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込取手 栃木屋

    掘込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    14日以内出荷
    SEMI規格に準じた掘込取手です。
    用途厨房機器・計測機器・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(固定) 栃木屋

    平面ラッチ(固定)

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    14日以内出荷
    ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(2P) 栃木屋

    平面ラッチ(2P)

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ステンレス平面ラッチ 栃木屋

    ステンレス平面ラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取り付けは本体を分解することなく行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ 栃木屋

    クリーンヒンジ

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。
    用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等仕様UL難燃性/94HB使用温度範囲(℃)-40~+80材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル止め 栃木屋

    パネル止め

    栃木屋
    36税込40
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    パネルの簡易ストッパーです。
    材質POM黒色種類ゴム足下穴径(Φmm)3.5皿径(Φmm)6.2
  • ボックスラッチ 栃木屋

    ボックスラッチ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色(プッシュ)PA/黒色
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL-304用スペーサー 栃木屋

    TL-304用スペーサー

    栃木屋
    52税込57
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS304質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉締り 栃木屋

    玉締り

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
    用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(工具) 栃木屋

    T型サインファスナー(工具)

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    12日以内出荷から34日以内出荷
    材質/処理S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-9) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-9)

    栃木屋
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT10) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付サインファスナー 栃木屋

    六角穴付サインファスナー

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー セット品 栃木屋

    ファスナー セット品

    栃木屋
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
    用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー 栃木屋

    ファスナー

    栃木屋
    499税込549
    1個
    14日以内出荷
  • 扉止ストッパー(NT-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(NT-1型)

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉止ストッパー(MD-1型) 栃木屋

    扉止ストッパー(MD-1型)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
    用途計測機器・分電器等質量(g)32.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付シリンダー錠 栃木屋

    キャップ付シリンダー錠

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)52.2材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチロック 栃木屋

    ラッチロック

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
  • ステンレスキャッチ蓋止め 栃木屋

    ステンレスキャッチ蓋止め

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
    用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    用途情報端末機・制御装置・OA器機等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジキー 栃木屋

    チェンジキー

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
    用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型スプリング蝶番(高荷重型) 栃木屋

    大型スプリング蝶番(高荷重型)

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
    用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(本体のみ)

    栃木屋
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(セット品)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合