1,025件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー 栃木屋

    ストッパー

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
    用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番 栃木屋

    ステンレス蝶番

    栃木屋
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
    用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    87税込96
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(トラック型)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z23タイプ)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スウィングハンドル 栃木屋

    スウィングハンドル

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • スイッチ錠 栃木屋

    スイッチ錠

    栃木屋(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー クォーターターン 栃木屋

    シリンダー クォーターターン

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • クォーターターン フラットシート 栃木屋

    クォーターターン フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    材質NBR質量(g)0.3表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン インサートハンドルタイプ 栃木屋

    クォーターターン インサートハンドルタイプ

    栃木屋
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC・PA表面処理塗装(黒色)・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クォーターターン Oリング 栃木屋

    クォーターターン Oリング

    栃木屋
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)0.2表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチレバー 栃木屋

    キャッチレバー

    栃木屋(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械等材質SPCC、SWRM、S、SPHC質量(g)129.5部品名称キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ 栃木屋

    キャッチクリップ

    栃木屋
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ3型(リターン装置付) 栃木屋

    キースイッチ3型(リターン装置付)

    栃木屋
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット(NBR製) 栃木屋

    ガスケット(NBR製)

    栃木屋
    929税込1,022
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
    用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
    用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィングノブ 栃木屋

    ウィングノブ

    栃木屋
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • インサート 栃木屋

    インサート

    栃木屋
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキャビネット取手 栃木屋

    アルミキャビネット取手

    栃木屋
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。
    用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋

    アジャスターフット付パッキングキャスター

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット 栃木屋

    アイナット

    栃木屋
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
    用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ⅱ型ハンドル 栃木屋

    Ⅱ型ハンドル

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • (合成ゴム車輪)ボルト型 栃木屋

    (合成ゴム車輪)ボルト型

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ナイロン車輪)トラック型 栃木屋

    (ナイロン車輪)トラック型

    栃木屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ファスナー 栃木屋

    ロック付ファスナー

    栃木屋
    839税込923
    1個
    当日出荷
    不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
    用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
    用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)使用温度範囲(℃)0~+40取付け方法シャフト水平状態推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)42
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
    用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
    質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
    用途計測機器、通信機器等質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しクリーンヒンジ 栃木屋

    隠しクリーンヒンジ

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
    用途半導体機器・実験設備・医療機器等質量(g)89使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(UL)94HB材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色(ワッシャー(A)(B))SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • FKロックミニ 栃木屋

    FKロックミニ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
    用途キャビネット・家具等質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257S(ステンレス)

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応