16ページ目:

999件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋ステンレススライドラッチ(セット品)栃木屋
779税込857
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.210
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.123
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.214
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.200
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2000
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋超重量用ステンレスアジャスター栃木屋
1,090税込1,199
1個
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
(合成ゴム車輪)固定型 栃木屋(合成ゴム車輪)固定型栃木屋
249税込274
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(鋼鉄車輪)トラック型 栃木屋(鋼鉄車輪)トラック型栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)鋼鉄ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(本体) 栃木屋キャッチクリップ(本体)栃木屋
269税込296
1個
7日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(キーパー)栃木屋
54税込59
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋ステンレスアジャストパチン錠(本体)栃木屋
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アームを回すことで、取付ピッチの調整が可能です。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途工作機械・屋外きょう体等材質ステンレスタイプオールステンレス パチン錠機能締付調整可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(右取付) 栃木屋宅配錠(右取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ右施錠・左吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
宅配錠(左取付) 栃木屋宅配錠(左取付)栃木屋
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。
用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
689税込758
1個
7日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)自重(g)12グリーン購入法適合
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)栃木屋
239税込263
1個
7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)自重(g)40グリーン購入法適合
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)栃木屋
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋レバーロックハンドル(防水型)栃木屋
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質ステンレスタイプレバー型機能防水、耐火No.200
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
319税込351
1個
翌々日出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスラッチ(プッシュ) 栃木屋ボックスラッチ(プッシュ)栃木屋
419税込461
1個
翌々日出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋膜付グロメット(金属粉含有)栃木屋
279税込307
1個
翌日出荷から翌々日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
翌々日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
翌々日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
翌々日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
SS型ファスナー 栃木屋SS型ファスナー栃木屋
699税込769
1個
翌々日出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠(インジケーター付) 栃木屋パチン錠(インジケーター付)栃木屋
599税込659
1個
翌日出荷
締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
889税込978
1個
翌日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。
用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋
639税込703
1個
翌々日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーベルト 栃木屋ショルダーベルト栃木屋
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
両端のフックで取付けが容易です。 棚の荷崩れ防止にも利用できます。
用途キャリーケース・鞄などに。RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
449税込494
1個
翌日出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート定格電圧(V)DC24(連続定格)消費電力(W)5定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)絶縁階級A種絶縁温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等反発力(N)147反発力Fa(N)147±20表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら