999件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 セット内容本体のみ 材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート 材質(ケース)PBT/グレー 材質(ハンドル)PBT/グレー 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] 材質(ピン)C2700 材質(スプリング)SUS304-WPB 材質(ブラケット)SPCC/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)554
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

栃木屋樹脂掘込取手
RoHS
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質(本体)ABS/白色 材質(ケース)ABS/白色 許容荷重(N[kgf])水平:97[10] RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等 材質(車輪)MC ナイロン/白色 材質(本体)SPHC/3価クロメート 金具仕上三価クロメート ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

栃木屋パッキン
RoHS
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理EPDM/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応した材料を使用したガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けられます。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質/処理ガスケット:EPDM/黒色、芯金:S/-、スポンジゴム:EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応しています。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等 材質ハウジング・インサート・ 取付ナット:SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等 材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

抗菌仕様のゴム足です。 JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
用途各種試験装置・医療機器・工作機械等 材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス 材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。 シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等 使用温度範囲(℃)0~80 材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
4日以内出荷

栃木屋樹脂掘込取手
RoHS
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋小型埋込取手
RoHS
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等 材質AES 自重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
129 税込142
7日以内出荷

小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル
RoHS
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質ZDC 表面処理Cr(梨地) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434 材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713 質量(g)80.5 表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni 防水仕様IP×6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.5~8.0
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

栃木屋ツマミロック
RoHS
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9) 材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S 質量(g)35 表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)2540 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)2.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)9 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)10.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 表面処理Ni、3価クロメート 質量(g)0.9 種類スプリングワッシャー 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
7日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(5P)
RoHS
ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質BSBM 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(1P)
RoHS
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)894 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷