カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 栃木屋
- 19ページ目
19ページ目: 栃木屋のすべての商品

平面扉用止め金具(取付板)
栃木屋¥169税込¥1861個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(ツマミハンドル)
栃木屋¥399税込¥4391個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(スペーサー)
栃木屋¥58税込¥641個4日以内出荷ドライバーやコインで回す簡易ロックです。用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(5P)
栃木屋¥399税込¥4391個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質BSBM質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-283
栃木屋¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA質量(g)597部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P)
栃木屋¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル
栃木屋¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
抜差半月蝶番
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー
栃木屋¥159税込¥1751個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
二段型引出しレール
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。用途各種OA機器・家電等材質SPCC、POM種類ローラ形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー定格荷重(N)215.6(1セット)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
導電アルミホイールキャスター
栃木屋¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。用途OA機器・医療機器・電子機器等材質SUS304、導電ゴム材質(車輪)導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
低床式双輪キャスター
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から16日以内出荷取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
低床式重荷重用ステンレスキャスター
栃木屋¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
超重量用固定型
栃木屋¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷高荷重用のキャスターです。用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用ボルト型
栃木屋¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用トラック型
栃木屋¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷高荷重用のキャスターです。用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重材質(車輪)PA部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
調整裏蝶番
栃木屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。用途小型扉等材質SUS304質量(g)340部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
調整コーナーヒンジ
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等材質ZDC質量(g)419表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング
栃木屋¥819税込¥9011個欠品中スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容TL-65材質SPCC、HSK16M質量(g)9部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
中重量用トラック型
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SPCC、PF材質(車輪)PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
脱落防止ビス用ナット
栃木屋¥259税込¥2851個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
大型平角取手
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷優美なデザインと機能性を重視した取手です。 通常のダイカスト製品に必要な厚肉部分の肉ぬすみを止め、握り易さを追求しました。 他の塗装仕様も承ります(特注対応)。用途一般工作機械・車両・その他大型扉等・重量物等材質ZDC質量(g)408表面処理特殊潤滑剤コーティング(ダークグレイ)RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
栃木屋¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から10日以内出荷従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質PA、エラストマー材質(車輪)PA、エラストマー部品名称本体、車輪特性静音車輪タイプ双輪
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
重量扉用ステー
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]
重荷重用キャスター(固定型)
栃木屋¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から10日以内出荷重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
舟型ハンドル
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型のハンドルです。用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル用止め金具
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)72.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成止め金具RoHS指令(10物質対応)対応