商品豆知識
型式ALT-5・-9
適合チューブ外径(Φmm)6
形式(分配)片側吐出
型式ALT-5・-9
適合チューブ外径(Φmm)6
形式(分配)両側吐出
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
仕様(-) 標準
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体油用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体油用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体油用
口径1
仕様(-) 標準
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
ポート数2
口径32Aフランジ
オリフィス径(Φmm)35
使用流体油用
材質(ボディ)(Q) CAC407
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体油用
口径3/4
・乱流効果による高い伝熱係数。
・小形化・小さな据付スペース。
従来オイルクーラの1/2~1/5
・取付姿勢が自由。
・小さな圧力降下。
仕様(-) 標準
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体高温油用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
ポート数2
口径40Aフランジ
仕様(-) 標準
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温油用
材質(ボディ)(R) CAC407
ポート数2
オリフィス径(Φmm)35
使用流体高温油用
材質(ボディ)(Q) CAC407
口径32Aフランジ
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温油用
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温油用
ポート数2
口径1
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体高温油用
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温油用
ポート数2
使用流体油
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
ポート数2
口径50Aフランジ
使用流体油用
ポート数2
口径40Aフランジ
仕様(-) 標準
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体油用
口径1
ポート数2
使用流体油
ポート数2
使用流体油
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。
リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付
質量(g)600
ボディサイズ10A
電圧(V)AC100
接続ねじRc, ワンタッチ管継手付
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)C37 SUS
最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7
弁形式N.C.
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下
周囲温度(℃)‐20~60
口径3/8(10A)
弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性Kv 2.0/Cv 2.4
禁油オプション対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
ポート数2
使用流体油
仕様(-) 標準
ポート数2
オリフィス径(Φmm)35
使用流体油用
材質(ボディ)(Q) CAC407
口径32Aフランジ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ