9,907件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(S07A2) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(S07A6) SMC CADデータあり
電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 使用流体空気 ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



S Series(SY7A30) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SY7A00) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S Series(SY7A00R) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY7A00BT-5NZ1-NA S Series(SY7A00BT) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷


S Series(S07A6S) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S Series(SY7A00T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

L Series(LEY32DS7A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

S Series(SY7A00B) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L Series(LEFSH32LT7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY7A00RT-5NZ1-NA S Series(SY7A00RT) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA7A~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L Series(LEFS32LV7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SY7A30R) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L Series(LEFS32RV7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LEY32S7A) SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

L Series(LEFSH32RT7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
118,800 税込130,680
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

L Series(LEFSH32T7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFS32T7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

L Series(LEFS32RT7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L Series(LEFS32LT7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

L Series(LEFS32V7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷