SMC
L Series(LEFSH32LT7A)
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40516193
LEFSH32LT7A-250
CADデータダウンロード
250
¥
117,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516202
LEFSH32LT7A-450
CADデータダウンロード
450
¥
123,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516218
LEFSH32LT7A-500C
CADデータダウンロード
500
¥
150,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40516227
LEFSH32LT7A-100B-R5
CADデータダウンロード
100
¥
198,390
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください