SMC
L Series(LEFS32LT7A)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40432394
LEFS32LT7A-250
CADデータダウンロード
250
-
¥
124,470
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432403
LEFS32LT7A-500-S5S2
CADデータダウンロード
500
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
242,770
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432412
LEFS32LT7A-700-S5S2
CADデータダウンロード
700
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
249,260
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください