L Series(LEFS32LV7A)

L Series(LEFS32LV7A) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432577LEFS32LV7A-100B100(B) ロック付
¥166,650
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432586LEFS32LV7A-150-R5150(-) ロックなし
¥169,570
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432595LEFS32LV7A-50BC50(B) ロック付
¥181,280
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432604LEFS32LV7A-100B-R5100(B) ロック付
¥205,260
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432613LEFS32LV7A-50BC-RA50(B) ロック付
¥233,260
¥229,800
¥252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする